絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ(6)
  • ユニカ(3)
  • 大見工業(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 日東工器(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 40
  • 18(20)
  • 19(19)
  • 20(19)
  • 21(18)
  • 21.5(16)
  • 22(22)
  • 23(18)
  • 23.5(17)
  • 24(19)
  • 24.5(19)
  • 25(20)
  • 26(20)
  • 26.5(20)
  • 27(20)
  • 28(19)
  • 29(16)
  • 30(18)
  • 31(17)
  • 32(16)
  • 35(18)
有効長(mm)
  • 35(3)
  • 50(3)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • ステンレス板(6)
  • 形鋼(6)
  • 真鍮(2)
  • 軟鋼材(1)
  • 鉄板(2)
  • (2)
  • 鋳鉄(3)
  • 鋼板(7)
全長(mm)
  • 72(1)
  • 73(1)
  • 80(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
18(20)
20(19)
22(22)
24(19)
24.5(19)
25(20)
26(20)
26.5(20)
27(20)
28(19)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350Aミヤナガ(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500ミヤナガ(1件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)50QC クイックカッター (超硬)IKURATOOLS(育良精機)
10,900税込11,990
1本
当日出荷から8日以内出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
ジェットブローチ ワンタッチタイプ 日東工器ジェットブローチ ワンタッチタイプ日東工器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合材軟鋼材適合機種日東工器製材質刃部:超硬チップ最大加工厚(mm)75
デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500Aミヤナガ
8,298税込9,128
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
有効長(mm)50
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス35 ワンタッチタイプユニカ
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用 HiKOKI(旧:日立工機)スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用HiKOKI(旧:日立工機)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)50
メタルボーラー 350-A ミヤナガメタルボーラー 350-Aミヤナガ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
有効長(mm)35全長(mm)72適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
メタコアマックス50(Hタイプ)日立用 ユニカメタコアマックス50(Hタイプ)日立用ユニカ
7,165税込7,882
1個
翌々日出荷
SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業50SQクリンキーカッター(50mm厚用)大見工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ有効切断能力(mm)50
メタルボーラー M500 ミヤナガメタルボーラー M500ミヤナガ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
メタコアマックス50 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス50 ワンタッチタイプユニカ
8,898税込9,788
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)50
メタルボーラー350LT ミヤナガメタルボーラー350LTミヤナガ
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
小さな力で、高速かつ高精度の穴あけ作業が可能。 カッター交換ワンタッチ方式採用。 刃先には洗練された超硬チップを採用。 センターピン先端に超硬を採用しており、位置決めがより正確に行えます。 円周切削により、切削面積が短く、小馬力の機械で大口径の穴あけが可能。
用途厚さ35mmまでの鉄板・形鋼・ステンレス版・鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物の穴あけ作業に最適。有効長(mm)35適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など適合電動機MBロックテック(LT-40)磁気ボール盤他、直立ボール盤、ラジアルボール盤など
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用大見工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅

磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具本体