絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ(3)
  • 大見工業(2)
  • ユニカ(2)
  • 日東工器(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 50
  • 18(20)
  • 19(19)
  • 20(19)
  • 21(18)
  • 21.5(16)
  • 22(22)
  • 23(17)
  • 23.5(17)
  • 24(19)
  • 24.5(18)
  • 25(20)
  • 26(19)
  • 26.5(19)
  • 27(20)
  • 28(18)
  • 29(15)
  • 30(18)
  • 31(17)
  • 33(15)
  • 35(18)
有効長(mm)
  • 50(2)
  • 75(1)
全長(mm)
  • 80(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • ステンレス板(3)
  • 形鋼(3)
  • 真鍮(2)
  • 軟鋼材(1)
  • 鉄板(2)
  • (2)
  • 鋳鉄(4)
  • 鋼板(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
18(20)
19(19)
20(19)
22(22)
24(19)
25(20)
26(19)
26.5(19)
27(20)
35(18)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500Aミヤナガ
10,980税込12,078
1本
当日出荷から15日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
有効長(mm)50
ワンタッチジェットブローチ 日東工器ワンタッチジェットブローチ日東工器
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
被削材軟鋼材適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A材質(刃)超硬チップ最大加工厚(mm)75
メタコアマックス50 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス50 ワンタッチタイプユニカ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)50
50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業50SQクリンキーカッター(50mm厚用)大見工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ有効切断能力(mm)50
メタルボーラー M500 ミヤナガメタルボーラー M500ミヤナガ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
メタルボーラー 750S ミヤナガメタルボーラー 750Sミヤナガ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
有効長(mm)75シャンク径(mm)32適合材厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
スチールコア(4条ねじ) HiKOKI(旧:日立工機)スチールコア(4条ねじ)HiKOKI(旧:日立工機)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
4条ねじタイプのスチールコアです。刃先を3分割形状にすることによって切削スピードと耐久性が向上しております。
トラスコ品番261-5140適合機種ハイコーキ(BM40Y(刃径40まで)、BM60Y)材質刃部:高速度鋼(HSS)適合電動機BM60Y・M加工可能板厚(mm)50刃径(mm)50径(mm)50
メタコアマックス50(Hタイプ)日立用 ユニカメタコアマックス50(Hタイプ)日立用ユニカ
10,211税込11,232
1個
翌々日出荷
SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用大見工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅

磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具本体