絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ(3)
  • 大見工業(1)
  • ユニカ(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 60
  • 18(20)
  • 19(19)
  • 20(19)
  • 21(18)
  • 21.5(16)
  • 22(22)
  • 23(18)
  • 23.5(17)
  • 24(19)
  • 24.5(19)
  • 25(20)
  • 26(20)
  • 26.5(20)
  • 27(20)
  • 28(19)
  • 29(16)
  • 30(18)
  • 31(17)
  • 32(16)
  • 35(18)
有効長(mm)
  • 50(1)
  • 75(1)
適合材
  • カーボン(1)
  • ステンレス(1)
  • ステンレス板(3)
  • 形鋼(4)
  • (1)
  • 鋳鉄(3)
  • 鋼板(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
18(20)
20(19)
22(22)
24(19)
24.5(19)
25(20)
26(20)
26.5(20)
27(20)
28(19)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500Aミヤナガ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
有効長(mm)50
メタルボーラー M500 ミヤナガメタルボーラー M500ミヤナガ
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
メタコアマックス50 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス50 ワンタッチタイプユニカ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)50
50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ 大見工業50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ大見工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数8有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
メタルボーラー 750S ミヤナガメタルボーラー 750Sミヤナガ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
有効長(mm)75シャンク径(mm)32適合材厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など

磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具本体