絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ
  • モノタロウ(1)
  • 大見工業(29)
  • 日東工器(27)
  • ミスターマイスター(7)
  • ユニカ(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • PROXXON(プロクソン)(5)
  • VERTEX(バーテックス)(3)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • ホーザン(1)
  • I-TOOL(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 18(7)
  • 19(7)
  • 21(6)
  • 21.5(6)
  • 22(8)
  • 22.5(7)
  • 23(6)
  • 23.5(8)
  • 24(7)
  • 24.5(8)
  • 25(7)
  • 25.5(6)
  • 26(8)
  • 26.5(8)
  • 27(7)
  • 28(7)
  • 29(6)
  • 30(6)
  • 31(6)
  • 35(7)
有効長(mm)
  • 6(2)
  • 20(1)
  • 35(5)
  • 50(3)
  • 75(2)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(2)
  • ステンレス板(26)
  • 建築構造用鋼材(SN材)(2)
  • 形鋼(19)
  • 溶接構造用鋼材(SM材)(2)
  • 金属(1)
  • 鉄板(2)
  • 鋳鉄(11)
  • 鋼板(23)
全長(mm)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 69.5(1)
  • 72(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
22(8)
23.5(8)
24(7)
24.5(8)
25(7)
26(8)
26.5(8)
27(7)
28(7)
35(7)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350Aミヤナガ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500ミヤナガ(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
デルタゴンメタルボーラー350 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350ミヤナガ(3件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
メタルボーラーミニカッター ミヤナガメタルボーラーミニカッターミヤナガ
3,198税込3,518
1本
当日出荷
適合材鋼板・ステンレス板など適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22
デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500Aミヤナガ
6,398税込7,038
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
有効長(mm)50
メタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0 ミヤナガメタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0ミヤナガ
6,398税込7,038
1本
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番544-9921材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ドリル加工可能板厚(mm)6シャンク径(mm)10刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンメタルボーラー200AL ミヤナガデルタゴンメタルボーラー200ALミヤナガ
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷
小型磁気ボール盤に適した薄刃、刃先部形状により、切り込み、切り粉の排出が良好です。小型磁気ボール盤に最適な独自の3分割刃先形状です。
用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
メタルボーラーミニ - M カッター ミヤナガメタルボーラーミニ - M カッターミヤナガ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
適合材鋼板・ステンレス板など全長(mm)24タイプミタチ用有効長(mm)6適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
メタルボーラーミニ カッター ミヤナガメタルボーラーミニ カッターミヤナガ
3,198税込3,518
1本
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番138-0478適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)材質刃部:超硬チップ取付ねじシャンク:3/8-24UNF適合電動機チャンネル鋼穿孔機加工可能板厚(mm)6刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
メタルボーラー 350-A ミヤナガメタルボーラー 350-Aミヤナガ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
有効長(mm)35全長(mm)72適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
メタルボーラー 500 ミヤナガメタルボーラー 500ミヤナガ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
デルタゴンメタルボーラー350 Φ34 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350 Φ34ミヤナガ
7,498税込8,248
1本
当日出荷
機械取り付け部がねじタイプです。 独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅にアップしています。 センターピン式により、位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズです。 小馬力の機械で、大口径の穴あけができます。
適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)34トラスコ品番796-4161適合機種磁気ボール盤(日立BM40Y、BM60Y、BM60M)質量(g)124材質(刃)超硬適合電動機磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など最大加工厚(mm)35
デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500Aミヤナガ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。 小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途200ALは厚さ20mmまで、350Aは厚さ35mmまで、500Aは厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)50適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など刃数8刃幅(mm)3.2適合電動機小型磁気ボール盤、磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)、専用磁気ボール盤( 500A用/日東アトラエースQA-6500)シャンクサイズ(mm)19.05
メタルボーラーミニ (ミタチ用) ミヤナガメタルボーラーミニ (ミタチ用)ミヤナガ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合材鋼板・ステンレス板など刃径(mm)22適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機トラスコ品番379-1793適合機種ミタチ(SDC-150F,SDC-150FC,SDC-150F2,SDC-150W,MDC-150F3)質量(g)22最大板厚(mm)6取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF
デルタゴンメタルボーラー ミヤナガデルタゴンメタルボーラーミヤナガ
8,298税込9,128
1本
当日出荷から3日以内出荷
適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
デルタゴンメタルボーラー ミヤナガデルタゴンメタルボーラーミヤナガ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
磁気ボール盤カッター メタルボーラーミニ センタードリル式充電シャンク(HiKOKI・日東工器用) ミヤナガ磁気ボール盤カッター メタルボーラーミニ センタードリル式充電シャンク(HiKOKI・日東工器用)ミヤナガ
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
MBミニHiKOKI・日東用カッターに取り付けて使用します。センタードリル式です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番268-4360全長(mm)69.5シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)4適合材鉄板、ステンレス板、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)RoHS指令(10物質対応)対応
”デルタゴンメタルボーラー250A” ミヤナガ”デルタゴンメタルボーラー250A”ミヤナガ
6,498税込7,148
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃形状により耐久性、作業性大幅アップしています。
用途板厚25mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけに。SM/SN材に。RoHS指令(10物質対応)対応
MB アルミBOXキット ミヤナガMB アルミBOXキットミヤナガ
54,980税込60,478
1セット
4日以内出荷
丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
DLMB アルミBOXキット ミヤナガDLMB アルミBOXキットミヤナガ
54,980税込60,478
1セット
4日以内出荷
丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
メタルボーラーミニカッター Φ12.0 ミヤナガメタルボーラーミニカッター Φ12.0ミヤナガ
2,898税込3,188
1本
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。 チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)12.0トラスコ品番796-5630適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)質量(g)21取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6
メタルボーラーミニ-M カッター Φ12.0 ミヤナガメタルボーラーミニ-M カッター Φ12.0ミヤナガ
2,898税込3,188
1本
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材:適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)12.0トラスコ品番796-5648適合機種ミタチ(SDC-150F、SDC-150FC、SDC-150F2、SDC-150W、MDC-150F3)質量(g)24取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6
デルタゴンメタルボーラー750 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー750ミヤナガ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
メタルボーラー M500 ミヤナガメタルボーラー M500ミヤナガ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
メタルボーラー350LT ミヤナガメタルボーラー350LTミヤナガ
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
小さな力で、高速かつ高精度の穴あけ作業が可能。 カッター交換ワンタッチ方式採用。 刃先には洗練された超硬チップを採用。 センターピン先端に超硬を採用しており、位置決めがより正確に行えます。 円周切削により、切削面積が短く、小馬力の機械で大口径の穴あけが可能。
用途厚さ35mmまでの鉄板・形鋼・ステンレス版・鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物の穴あけ作業に最適。有効長(mm)35適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など適合電動機MBロックテック(LT-40)磁気ボール盤他、直立ボール盤、ラジアルボール盤など
デルタゴンメタルボーラー750A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー750Aミヤナガ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
メタルボーラーミニ (日立・日東用) ミヤナガメタルボーラーミニ (日立・日東用)ミヤナガ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合材鋼板・ステンレス板など刃径(mm)22適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機トラスコ品番379-1785適合機種日立(BH18,BH18SA)、日東工器(AMT-18,AMW-22,AML-22)質量(g)22最大板厚(mm)6取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF
メタルボーラー 750S ミヤナガメタルボーラー 750Sミヤナガ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
有効長(mm)75シャンク径(mm)32適合材厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
デルタゴンメタルボーラー 750 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー 750ミヤナガ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
適合材板厚75mm以下の鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
メタルボーラー 350 ミヤナガメタルボーラー 350ミヤナガ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
有効長(mm)35適合材厚み35mm迄の鋼板、型鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等刃数6
メタルボーラー MINI ミヤナガメタルボーラー MINIミヤナガ
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合材鋼板・ステンレス板など
メタルボーラー 500A ミヤナガメタルボーラー 500Aミヤナガ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板など

磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具本体