55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
自在錐替刃 スターエム自在錐替刃スターエム(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フリーホルソー替刃 未来工業フリーホルソー替刃未来工業(2件のレビュー)
419税込461
1包(4枚)ほか
当日出荷
あんぜんカバー スターエムあんぜんカバースターエム(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ぐらつかず安定・安心です。電気ドリルコードの巻き付き防止付です。切り粉が目に入らず安全です。自在錐切削時の危険防止・切粉の飛び散りを防止するカバーです。自在錐サイズ30X120mm用です。
用途ダウンライトの取り付け作業。ダウンライト、配管、ダクト等の穴あけ作業時セット内容六角レンチ材質(上部カバー)ジュラコン(R)、(透明板)塩ビ、(ジャバラ)低密度ポリエチレン高さ(mm)135口径(Φmm)10
No.5006 DC 充電自在錐用ダストカバー スターエムNo.5006 DC 充電自在錐用ダストカバースターエム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
木材・石膏ボードへの穴あけ作業での切屑の飛散防止カバーです。天井作業の際に落ちてくる切屑を受け止めてくれるので、飛散防止になります。自在錐を覆ってくれるので、安心・安全に作業が行えます。ジャバラがクッションの役割をしてくれるので、貫通時の衝撃を軽減してくれます。ジャバラが穴あけ材に接した状態で穴あけができるので、安定した状態で作業が行えます。セットするのに工具不要です。汚れた場合は水洗いが可能です。
用途スターエム No.36X 充電ドリル用自在錐用ダストカバー。材質ポリエチレン幅(mm)209高さ(mm)95口径(Φmm)先端工具差込:7.5
No.36 自在錐 ロングバー スターエムNo.36 自在錐 ロングバースターエム(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)8太さ(mm)8
自由錐 替刃 神沢自由錐 替刃神沢(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自由錐 SD用替刃 神沢自由錐 SD用替刃神沢(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合材アルミサイディング材(25mmまで)、石膏ボード・木材・ゴム(8mmまで)
自由錐W W-LE 神沢自由錐W W-LE神沢
3,598税込3,958
1個
当日出荷
切れ味抜群蝶ネジにて径調整がスピーディーに行えます。可変式穴あけ工具です。蝶ネジで穴あけサイズを調整可能なので、工具要らずの製品です。刃とセンタードリルは切削に優れたハイスピード鋼仕様です。替刃式です。
用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチック用先端工具。材質刃・ドリル:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~180適合板厚30mm(片側)
自由錐W 替刃 神沢自由錐W 替刃神沢(1件のレビュー)
1,488税込1,637
1セット(2枚)ほか
当日出荷
自由錐 W SE・W E・W GS 木工用 兼用替刃
No.37 金工用自在錐用 替刃 スターエムNo.37 金工用自在錐用 替刃スターエム
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
金工用自在錐の替刃です。
材質コバルトハイス鋼
替刃 未来工業替刃未来工業
2,698税込2,968
1袋(4枚)
当日出荷
適合材石膏ボード
自在錐W SE・SF・E・F型兼用 ロング横軸300mm 神沢自在錐W SE・SF・E・F型兼用 ロング横軸300mm神沢(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
全長(mm)300適合自在錐W SE・SF・E・F型兼用穴あけ範囲(Φmm)40~300
自由錐K硬質用センタードリル 神沢自由錐K硬質用センタードリル神沢
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
先端に超硬チップをロウ接し、窯業系サイディング等の硬質建材、硬質木材に対応します。耐磨耗性に優れた超硬チップ仕様です。構造用合板・FRPなどにも使用できます。
用途自由錐K硬質建材用センタードリル。仕様使用機種:電気ドリル10mm以上・ボール盤10mm以上径(Φmm)穴あけ:30mm~130材質(ドリル)超硬チップ適合板厚28mmまで
フリーホールソー替刃(合板・ケイカル板/2枚) エスコフリーホールソー替刃(合板・ケイカル板/2枚)エスコ
3,560税込3,916
1個
当日出荷
適合材合板、ケイカル板エスコ品番EA827AR-13
自在錐 センタードリル スターエム自在錐 センタードリルスターエム(2件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)丸軸8
自由錐 替刃M型 神沢自由錐 替刃M型神沢
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自由錐 M(K-151)用の替刃。
シャンク径(Φmm)10全長(mm)112適合材鉄板 2mm・アルミ板 5mm・ステンレス板2mm まで幅(mm)88ドリル径(Φmm)6.0穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)穴あけ範囲(Φmm)30~130
自由錐 替刃金工用 神沢自由錐 替刃金工用神沢
1,398税込1,538
1個
当日出荷
自由錐金工用(K-104)用の替刃。
全長(mm)30適合材鉄板 2mm・アルミ板 4mmまでドリル径(Φmm)5.0穴あけ範囲(Φmm)20~76
自由錐W プラワッシャー 神沢自由錐W プラワッシャー神沢
279税込307
1個
当日出荷
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐の交換パーツです。バランスの良い2枚刃の自由錐W用の交換ワッシャーです。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の大きな穴あけ作業。入数2個入り
アジャスト自在錐 ハイス替刃 スターエムアジャスト自在錐 ハイス替刃スターエム
1,298税込1,428
1セット(2枚)
当日出荷
No.5010A用の替刃。
フリーホールソー替刃(石膏ボード・合板/4枚) エスコフリーホールソー替刃(石膏ボード・合板/4枚)エスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
適合材合板、石膏ボードエスコ品番EA827AR-12
フリーホールソー替刃(石膏ボード用/4枚) エスコフリーホールソー替刃(石膏ボード用/4枚)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
適合材石膏ボードエスコ品番EA827AR-11
木工用サークルカッター用 替刃(SKS2) RELIEF木工用サークルカッター用 替刃(SKS2)RELIEF
1,598税込1,758
1組(2本)
当日出荷
適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど材質SKS
替刃(超硬刃) 未来工業替刃(超硬刃)未来工業
4,998税込5,498
1袋(2枚)
当日出荷
適合材石膏ボード
自由錐 F,SF,HS型兼用 センタードリル 神沢自由錐 F,SF,HS型兼用 センタードリル神沢
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合材硬質建材用適合K-127
自由錐 WR-S ボード用 替刃(左右各1枚) 神沢自由錐 WR-S ボード用 替刃(左右各1枚)神沢
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合K-127
自由錐A ロング替刃 神沢自由錐A ロング替刃神沢
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
自由錐 A 薄板用 ロング替刃クリックボール専用です。
適合材木材・石こうボード・ゴムなど 5mmまで
座ぐり錐No.2 替刃 神沢座ぐり錐No.2 替刃神沢
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
適合材木材などに。材質刃物工具鋼
座ぐり錐No.1 替刃 神沢座ぐり錐No.1 替刃神沢
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
適合材木材などに。材質刃物工具鋼
自由錐 安全カバー 神沢自由錐 安全カバー神沢
719税込791
1個
当日出荷
自由錐用安全カバーです。可変式穴あけ工具です。自由錐A・B・C・K・SD・M兼用の安全カバーです。
用途自由錐安全カバー。仕様自由錐:A・B・C・K・SD・M兼用材質刃:炭素鋼
自由錐W E型替刃 神沢自由錐W E型替刃神沢
1,198税込1,318
1個
当日出荷
外刃・内刃の2枚一組セットです。可変式穴あけ工具です。穴径変更は工具を使用せずに出来ます。刃は切削に優れたハイスピード鋼仕様です。
用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチック用先端工具。材質刃:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~180適合板厚30mm(片側)
自由錐    センタードリル 神沢自由錐 センタードリル神沢
1,198税込1,318
1個
当日出荷
切削に優れたハイスピード鋼です。自由錐W-E型木工用センタードリルです。可変式穴あけ工具です。
用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチックなどの穴あけ作業。仕様使用機種:電気ドリル10mm以上・ボール盤10mm以上材質センタードリル:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~200適合板厚30mmまで
[EA827AP-2用] 替刃(山おとし刃) エスコ[EA827AP-2用] 替刃(山おとし刃)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
EA827AP-2用替刃
仕様●入数:2本アズワン品番65-2232-39
[EA827AP-2用] 替刃(主刃) エスコ[EA827AP-2用] 替刃(主刃)エスコ
4,730税込5,203
1組(2本)
翌日出荷
EA827AP-2用替刃
仕様●入数:2本アズワン品番65-2232-38
[EA827AP-1用] 替刃(超硬) エスコ[EA827AP-1用] 替刃(超硬)エスコ
7,700税込8,470
1組(2本)
翌日出荷
EA827AP-1用替刃 超硬刃 石膏ボード、コンパネ、ケイカル板の穴あけに
仕様●入数:2本アズワン品番65-2232-37
No.37 金工用自在錐用 バー スターエムNo.37 金工用自在錐用 バースターエム
879税込967
1本
翌日出荷
金工用自在錐のバーです。
材質普通鋼全長(mm)130サイズ130太さ(mm)9.5
No.37 金工用自在錐用 センタードリル スターエムNo.37 金工用自在錐用 センタードリルスターエム
819税込901
1本
翌日出荷
金工用自在錐のセンタードリルです。
全長(mm)40サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6
木工用フリーカッター替刃 SK11木工用フリーカッター替刃SK11
1,298税込1,428
1パック(2枚)
当日出荷
耐久性・切れ味が抜群です。SK11木工用フリーカッター交換用替刃です。
用途木材・石膏ボード・塩ビ・プラスチックなどの穴あけ作業。適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど材質ハイス鋼
アジャスト自在錐 共通センタードリル スターエムアジャスト自在錐 共通センタードリルスターエム(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
No.5010A、5010AT共用のセンタードリル。
全長(mm)66サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6ねじ長さ(mm)28
替 刃(EA827A-1B・EA827AP用/2枚) エスコ替 刃(EA827A-1B・EA827AP用/2枚)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
適合材硬質建材用エスコ品番EA827A-3B
替 刃(EA827A-1用/2枚) エスコ替 刃(EA827A-1用/2枚)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
適合材硬質建材用エスコ品番EA827A-3

自由錐』には他にこんなカテゴリがあります

関連商品特集
おすすめ人気ランキング
自由錐関連商品