絞り込み
ブランド
  • Hakken(コンセック)(1)
  • アクティブ[切削工具](1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 27(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 52(1)
  • 56(1)
  • 65(1)
  • 106(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 230(1)
  • 250(1)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 310(1)
  • 360(1)
有効長(mm)
  • 370
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 60(4)
  • 80(6)
  • 110(3)
  • 130(43)
  • 135(18)
  • 150(36)
  • 160(9)
  • 170(8)
  • 180(6)
  • 200(8)
  • 220(3)
  • 250(5)
  • 260(2)
  • 270(2)
  • 300(2)
  • 350(2)
  • 420(2)
全長(mm)
  • 425(1)
  • 427(1)
  • 433(1)
  • 443(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
160(1)
180(1)
200(1)
210(1)
230(1)
250(1)
260(1)
280(1)
310(1)
360(1)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]PRO仕様 一本物コアビットArodアクティブ[切削工具]
9,398税込10,338特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。備考湿式用対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)7.5
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370LHakken(コンセック)
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)370対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリルセット品