曜日別特売

ダイス 38径

ダイス 38径 - SK(新潟精機)

外径寸法38mmのダイスです。

用途
水道管、ガス管、エア配管などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に
材質
合金工具鋼
厚さ(mm)
13
ねじ径
PT1/4
本体質量(g)
67
ねじピッチ(山数/inch)
19
外径(mm)
38
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187110PT1/4x19
¥13,000
¥9,698
¥10,668(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする