絞り込み
ブランド
  • DIAMOND
  • ユニカ(69)
  • マキタ(67)
  • ミヤナガ(41)
  • シブヤ(36)
  • エスコ(32)
  • Hakken(コンセック)(28)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(17)
  • サンコーテクノ(14)
  • ハウスビーエム(14)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • アクティブ[切削工具](3)
  • 大見工業(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(1)
  • ミニター(1)
  • KIドリル(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 27(2)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 52(2)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 106(1)
  • 110(2)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 210(1)
  • 230(1)
  • 260(1)
  • 310(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
40(2)
52(2)
65(2)
75(2)
80(2)
90(2)
110(2)
130(2)
160(2)
180(2)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
ダイヤモンドコアドリル DIAMONDダイヤモンドコアドリルDIAMOND
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
クラッチ機構内蔵で、穿孔中のギア破損を防止します。低コスト2400W、サーキットプロテクターが過負荷電流からモーターを守ります。
用途モーターは安心の二重絶縁構造です。トラスコ品番112-7531セット内容ウォーターバット グリップアンカー 全ネジボルト(W1/2×120) 座金(W1/2) 六角ナット(W1/2) スパナ(10×13、17×19・21・36・46mm) 六角レンチ3mmストローク(mm)520質量(kg)15.5高さ(mm)770消費電力(W)2400無負荷回転数(min-1[r.p.m])850最大ビット径355mm
三点式チューブ DIAMOND三点式チューブDIAMOND
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適。鉄筋コンクリートにも穴あけ可能。トラスコ品番116-5103材質質量(kg)0.5
DIAMOND 一本物コアビット DIAMONDDIAMOND 一本物コアビットDIAMOND
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
材質
DIAMOND コアビット DIAMONDDIAMOND コアビットDIAMOND
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリルセット品