絞り込み
ブランド
  • Hakken(コンセック)
  • ユニカ(69)
  • マキタ(67)
  • ミヤナガ(41)
  • シブヤ(36)
  • エスコ(32)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(17)
  • サンコーテクノ(14)
  • ハウスビーエム(14)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • DIAMOND(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • アクティブ[切削工具](3)
  • 大見工業(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(1)
  • ミニター(1)
  • KIドリル(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 40(4)
  • 52(5)
  • 56(5)
  • 65(5)
  • 70(5)
  • 75(5)
  • 80(5)
  • 90(6)
  • 100(5)
  • 106(5)
  • 110(4)
  • 120(5)
  • 130(5)
  • 150(5)
  • 160(5)
  • 180(5)
  • 200(5)
  • 210(3)
  • 230(3)
  • 250(3)
有効長(mm)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 260(2)
  • 370(1)
  • 420(1)
  • 450(1)
全長(mm)
  • 245(1)
  • 307(1)
  • 313(2)
  • 405(1)
  • 410(1)
  • 415(1)
  • 427(2)
  • 433(2)
  • 440(1)
  • 443(2)
  • 460(1)
  • 477(1)
  • 483(1)
  • 507(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
80(5)
90(6)
100(5)
106(5)
120(5)
130(5)
150(5)
160(5)
180(5)
200(5)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック)コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。有効長(mm)260全長(mm)313仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L) Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)Hakken(コンセック)
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250LHakken(コンセック)
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
全長(mm)307有効長(mm)250チップ高さ(mm)8タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズ
スマートONEレーザ Aねじ M Hakken(コンセック)スマートONEレーザ Aねじ MHakken(コンセック)
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。
適合機種SPNシリーズ、SPZシリーズ、SPMシリーズ、SPOシリーズ寸法(mm)スパナ掛け:36穴あけ深さ(mm)370ロッドA
ドライワン Cロット Hakken(コンセック)ドライワン CロットHakken(コンセック)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370LHakken(コンセック)
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)370対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
HDD用乾式コアビット 40 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 40Hakken(コンセック)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2643
HDD用乾式コアビット 32 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 32Hakken(コンセック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
HDD用乾式コアビット 28 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 28Hakken(コンセック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2641
HDD用乾式コアビット 25 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 25Hakken(コンセック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2640
HDD用乾式コアビット 22 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 22Hakken(コンセック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2639
HDD用乾式コアビット 20 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 20Hakken(コンセック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2638
HDD用乾式コアビット 19 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 19Hakken(コンセック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2637
HDD用乾式コアビット 16 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 16Hakken(コンセック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2636
HDD用乾式コアビット 120 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 120Hakken(コンセック)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
トラスコ品番557-0549
HDD専用乾式コアビット Hakken(コンセック)HDD専用乾式コアビットHakken(コンセック)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
スマートワンレーザAねじ Φ52×370L Hakken(コンセック)スマートワンレーザAねじ Φ52×370LHakken(コンセック)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-2698
HDD専用乾式ビット Hakken(コンセック)HDD専用乾式ビットHakken(コンセック)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
全長(mm)245有効長(mm)200適合機種コアードリルHDD
Aロット3点式ビット Hakken(コンセック)Aロット3点式ビットHakken(コンセック)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
スタンダードONE M27ネジ ボンドM Φ90x260L Hakken(コンセック)スタンダードONE M27ネジ ボンドM Φ90x260LHakken(コンセック)
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
全長(mm)313内径(Φmm)83.6外径(Φmm)90有効長(mm)260
HDD用乾式コアビット 90 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 90Hakken(コンセック)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
HDD用乾式コアビット 80 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 80Hakken(コンセック)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
HDD用乾式コアビット 75 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 75Hakken(コンセック)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
HDD用乾式コアビット 65 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 65Hakken(コンセック)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
HDD用乾式コアビット 60 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 60Hakken(コンセック)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
トラスコ品番557-0468
HDD用乾式コアビット 52 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 52Hakken(コンセック)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
トラスコ品番557-0450
HDD用乾式コアビット 110 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 110Hakken(コンセック)
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
トラスコ品番557-0531
HDD用乾式コアビット 106 Hakken(コンセック)HDD用乾式コアビット 106Hakken(コンセック)
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
トラスコ品番557-0522

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリルセット品