絞り込み
ブランド
  • エココア (ECO-CORE)(2)
ホールソー外径(Φmm)
  • 52(2)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 110(2)
  • 130(2)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 210(2)
有効長(mm)
  • 250(2)
全長(mm)
  • 310
  • 45(1)
  • 80(2)
  • 110(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 160(2)
  • 170(1)
  • 172(1)
  • 190(2)
  • 195(1)
  • 270(1)
  • 282(1)
  • 457(1)
  • 475(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
52(2)
65(2)
75(2)
80(2)
90(2)
110(2)
130(2)
160(2)
180(2)
210(2)
エココア(一本物コアビット) M27 エココア (ECO-CORE)エココア(一本物コアビット) M27エココア (ECO-CORE)(1件のレビュー)
11,470税込12,617
1個
当日出荷から11日以内出荷
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプM27タイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
エココア(一本物コアビット) Crod エココア (ECO-CORE)エココア(一本物コアビット) Crodエココア (ECO-CORE)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプCロットタイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじCロットネジ(25.4角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリルカッター