絞り込み
ブランド
  • ユニカ(10)
  • ミヤナガ(9)
  • コバルテック(4)
  • ハウスビーエム(3)
  • DIAMOND(3)
  • ニシノ(3)
  • エココア (ECO-CORE)(3)
  • マキタ(2)
  • エスコ(1)
  • Hakken(コンセック)(1)
  • サンピース(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 160
  • 25(26)
  • 32(47)
  • 35(28)
  • 38(37)
  • 40(26)
  • 45(25)
  • 50(35)
  • 60(33)
  • 65(57)
  • 70(42)
  • 75(47)
  • 80(51)
  • 90(37)
  • 95(25)
  • 100(40)
  • 110(47)
  • 120(43)
  • 130(31)
  • 150(30)
有効長(mm)
  • 50(1)
  • 77(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 126(1)
  • 130(7)
  • 135(2)
  • 150(5)
  • 160(1)
  • 180(2)
  • 250(5)
  • 260(3)
  • 300(1)
  • 360(2)
  • 370(1)
  • 420(2)
全長(mm)
  • 172(1)
  • 190(2)
  • 282(1)
  • 310(2)
  • 475(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
32(47)
65(57)
70(42)
75(47)
80(51)
90(37)
100(40)
110(47)
120(43)
160
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(7件のレビュー)
59,980税込65,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガウッディングコアドリル(カッター)ミヤナガ(15件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガALC用コアドリル(カッター)ミヤナガ(4件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
エココア(一本物コアビット) M27 エココア (ECO-CORE)エココア(一本物コアビット) M27エココア (ECO-CORE)(1件のレビュー)
25,430税込27,973特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプM27タイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(カッター)ミヤナガ(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から11日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガハイブリットコアドリル(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガガルバウッドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
UR21 乾式ダイヤ ボディ ユニカUR21 乾式ダイヤ ボディユニカ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
マルチ兼用コアドリル (ボディ) ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル (ボディ)ハウスビーエム(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130全長(mm)172刃厚(mm)3使用ドリルPCD-230適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
エココア 一本物コアビットArod エココア (ECO-CORE)エココア 一本物コアビットArodエココア (ECO-CORE)
25,430税込27,973
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)475タイプAロットタイプ(中型・大型コアドリル用)有効長(mm)420対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)ユニカ
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
UR21 複合材用 ボディ ユニカUR21 複合材用 ボディユニカ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
回転用コアドリル(カッター) ミヤナガ回転用コアドリル(カッター)ミヤナガ
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。 回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。 もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160仕様穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル適合材複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
単機能コアドリル E&S(振動ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&S(振動ドリル用)ユニカ
26,980税込29,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
UR21 金属木材用 ボディ ユニカUR21 金属木材用 ボディユニカ
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
スマートセパ ボンドM Hakken(コンセック)スマートセパ ボンドMHakken(コンセック)
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
マルチレイヤー(多層) 構造チップ(バランスタイプ)
ミニコアC250 160mm コバルテックミニコアC250 160mmコバルテック
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)160内径(mm)154
プロコアA370 160mm コバルテックプロコアA370 160mmコバルテック
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長370Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)370外径(mm)160内径(mm)154
ブルコアA300 160mm コバルテックブルコアA300 160mmコバルテック
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長300Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)300外径(mm)160内径(mm)154
ミニコアM250 160mm コバルテックミニコアM250 160mmコバルテック
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛みこみ対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)160内径(mm)154
UR21 マルチplusショート ボディ ユニカUR21 マルチplusショート ボディユニカ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
エココア(一本物コアビット) Crod エココア (ECO-CORE)エココア(一本物コアビット) Crodエココア (ECO-CORE)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプCロットタイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじCロットネジ(25.4角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
一本物コアビット Cロット ニシノ一本物コアビット Cロットニシノ
43,980税込48,378
1本
6日以内出荷
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじCロット有効長(mm)260
一本物コアビット M27 ニシノ一本物コアビット M27ニシノ
43,980税込48,378
1本
6日以内出荷
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじM27有効長(mm)260
一本物コアビット Aロット ニシノ一本物コアビット Aロットニシノ
43,980税込48,378
1本
6日以内出荷
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじAロット
ダイヤモンドコアビット クラウンコアビット サンピースダイヤモンドコアビット クラウンコアビットサンピース
48,980税込53,878特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
山型のセグメント形状で使い始めから抜群の切れ味を発揮します。 波型のセグメント側面形状で常に安定した滑らかな切断性能。鉄筋コンクリートにも最適です。
有効長(mm)250取付ねじM27
DIAMOND 三点式ビット 160mm DIAMONDDIAMOND 三点式ビット 160mmDIAMOND
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)160有効長(mm)360トラスコ品番516-2467材質質量(kg)1
DIAMOND 三点式チューブ 160mm DIAMONDDIAMOND 三点式チューブ 160mmDIAMOND
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)160トラスコ品番805-3376材質質量(kg)2.1チューブ長さ(mm)250
DIAMOND 三点式アダプター 160mm DIAMONDDIAMOND 三点式アダプター 160mmDIAMOND
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)160トラスコ品番516-2726材質質量(kg)2.1
UR21 複合材用ショート ボディ ユニカUR21 複合材用ショート ボディユニカ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 ALC用 ボディ ユニカUR21 ALC用 ボディユニカ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
UR21 振動用 ボディ ユニカUR21 振動用 ボディユニカ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
【細径から大口径までのベーシックモデル。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
サイディングウッドコア 替刃 ハウスビーエムサイディングウッドコア 替刃ハウスビーエム
26,980税込29,678
1本
当日出荷
有効長(mm)150全長(mm)190適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ刃厚(mm)2.5
ドラゴンALC用コアドリル 替刃 ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル 替刃ハウスビーエム
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
有効長(mm)150全長(mm)190適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ刃厚(mm)2
マルチコアボディ マキタマルチコアボディマキタ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
用途各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに仕様乾式適合機種6300T、8406、8406C、406W
コンポジットコアドリル(カッター) ミヤナガコンポジットコアドリル(カッター)ミヤナガ
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
手持ち電気ドリルで、樹脂系人造大理石・FRP・複合材料及び、木材などの穴あけが可能。 ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。
用途合板・石膏ボード・内装材などの穴あけに。 FRP・塩ビなどの樹脂材料への穴あけに。 樹脂系人造大理石への穴あけに。 2×4などの木材の穴あけに。
ALC用コア替刃 エスコALC用コア替刃エスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷から8日以内出荷
刃長(mm)130適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用
マルチサイディングコア マキタマルチサイディングコアマキタ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
用途各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに仕様乾式適合機種6300T、8406、8406C、406W穴あけ深さ(mm)130

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリルカッター