絞り込み
ブランド
  • ハウスビーエム(5)
  • ユニカ(3)
  • ミヤナガ(1)
  • シブヤ(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 130
  • 25(12)
  • 29(9)
  • 32(10)
  • 35(8)
  • 38(9)
  • 40(7)
  • 45(15)
  • 50(6)
  • 55(16)
  • 60(6)
  • 65(9)
  • 70(6)
  • 80(7)
  • 90(13)
  • 105(9)
  • 120(7)
  • 170(10)
  • 180(11)
  • 210(6)
全長(mm)
  • 160(1)
  • 172(1)
  • 190(2)
  • 195(1)
  • 241(1)
  • 248(1)
  • 310(1)
有効長(mm)
  • 130(3)
  • 150(3)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
25(12)
32(10)
45(15)
55(16)
65(9)
90(13)
105(9)
130
170(10)
180(11)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみ ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみハウスビーエム
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130刃厚(mm)3
ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット シブヤダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービットシブヤ
51,980税込57,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
適合機種TSA-165、TS-255有効長(mm)300
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー ユニカUR21 UR-Lシャンク用 防塵カバーユニカ
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク用の防塵カバーです。
用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー ユニカUR21 UR-Lシャンク用 防塵カバーユニカ
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク 防塵カバー用の替えジャバラです。
用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセットハウスビーエム
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材用途(回転モード良好):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)195有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、質量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムサイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター) ミヤナガポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター)ミヤナガ
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。全長(mm)160有効長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル関連商品