絞り込み
ブランド
  • ユニカ(5)
  • ミヤナガ(1)
  • シブヤ(1)
  • ハウスビーエム(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 40
  • 25(12)
  • 29(9)
  • 32(10)
  • 35(8)
  • 38(9)
  • 45(15)
  • 50(6)
  • 55(16)
  • 60(6)
  • 65(9)
  • 70(6)
  • 80(7)
  • 90(13)
  • 105(9)
  • 120(7)
  • 130(10)
  • 170(10)
  • 180(11)
  • 210(6)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 190(1)
有効長(mm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 135(2)
  • 150(1)
  • 300(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
25(12)
32(10)
45(15)
55(16)
65(9)
90(13)
105(9)
130(10)
170(10)
180(11)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット シブヤダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービットシブヤ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
適合機種TSA-165、TS-255有効長(mm)300
DLコア充電 ミヤナガDLコア充電ミヤナガ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
有効長(mm)40
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)ユニカ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ有効長(mm)135シャンク径(mm)10・13兼用
”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用)ユニカ
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135
UR21 ALC用 SDSシャンク ユニカUR21 ALC用 SDSシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
UR21 ALC用 STシャンク ユニカUR21 ALC用 STシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
UR21 複合材用 ガイドプレート ユニカUR21 複合材用 ガイドプレートユニカ
259税込285
1個
翌々日出荷

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル関連商品