絞り込み
ブランド
  • 神東工業(8)
  • 大見工業(5)
  • ユニカ(5)
  • ミヤナガ(2)
  • ウイニングボアー(2)
  • 神王工業(2)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 6
  • 15(91)
  • 16(99)
  • 19(91)
  • 20(106)
  • 21(128)
  • 22(143)
  • 25(131)
  • 27(133)
  • 28(121)
  • 29(95)
  • 30(114)
  • 32(137)
  • 33(130)
  • 34(98)
  • 35(137)
  • 38(126)
  • 40(87)
  • 45(89)
  • 50(99)
  • 65(93)
有効長(mm)
  • 35(1)
  • 60(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(4)
全長(mm)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 60(2)
  • 62(2)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 76(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニホールソー 神東工業ミニホールソー神東工業(33件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質ハイス
セラミニホールソー 神東工業セラミニホールソー神東工業(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
セラミニホールソー 深穴用 神東工業セラミニホールソー 深穴用神東工業(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)4.0以下
タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター ミヤナガタイル用ダイヤドリル アクアショットカッターミヤナガ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
超硬用センタードリル 大見工業超硬用センタードリル大見工業(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。
用途被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。全長(mm)60
FRP樹脂ビット 大見工業FRP樹脂ビット大見工業
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
セラミニホールソー 深穴 替刃 神東工業セラミニホールソー 深穴 替刃神東工業(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
H.S.S.ホールソー センタードリル ユニカH.S.S.ホールソー センタードリルユニカ
559税込615
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)6
ミニホールソーセット6-16mm 神東工業ミニホールソーセット6-16mm神東工業(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業六角軸シャンク径6.35mm刃径(Φmm)6,8,10,12,13,15,16材質SKH55材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ焼入硬度HRC63以上
センタードリル メタコアトリプル用 ユニカセンタードリル メタコアトリプル用ユニカ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
刃径(Φmm)6全長(mm)62適合メタコアトリプルΦ14~120用トラスコ品番416-9280材質高速度鋼(HSS)質量(g)16
センタードリル メタコア用 ユニカセンタードリル メタコア用ユニカ
739税込813
1本
当日出荷
メタコア用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。
刃径(Φmm)6全長(mm)47適合メタコアMCS14~100トラスコ品番416-9263材質高速度鋼(HSS)質量(g)12
ウイニングボア センタードリル ウイニングボアーウイニングボア センタードリルウイニングボアー(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
刃径(mm)6全長(mm)76適合機種WBH-15~WBH-100質量(g)12トラスコ品番320-9156
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガタイル用ダイヤドリル アクアショットセットミヤナガ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
有効長(mm)35シャンク径(Φmm)6.35適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
超硬ホールソーセンタードリル BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソーセンタードリルBOSCH(ボッシュ)
799税込879
1本
当日出荷
センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの破損するリスクを低減します。
用途超硬ホルソーの中心穴をあけます刃先径(Φmm)6
ミニホールソー H&HミニホールソーH&H
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
ドリルにまさる切れ味! 厚み1.5mm以下の穴あけ作業に最適 ビット軸を採用し電動ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機で使用可能
材質HSS
FRPホールカッター センタードリル 大見工業FRPホールカッター センタードリル大見工業
499税込549
1本
当日出荷
トラスコ品番274-1130適合機種FRP-20~47全長(mm)75有効切削能力(mm)40シャンク径(mm)6刃径(mm)6
6mmホールソー(Co-HSS・コーティング) エスコ6mmホールソー(Co-HSS・コーティング)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。材質Co-HSSセラミックコーティングサイズ(mm)6六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
ホールソー用ホローセット(ネジ) 神東工業ホールソー用ホローセット(ネジ)神東工業
22税込24
1セット
翌々日出荷
シントー ホールソー用のホローセットです。
寸法(mm)6
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ用 センタードリル 神王工業超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ用 センタードリル神王工業
589税込648
1本
翌々日出荷
神王 超硬ホールソー JTRタイプ用 センタードリルです。
刃先径(Φmm)6適合径(Φmm)(ホールソー)14~85
超硬バイメタルホールカッター用センタードリル 大見工業超硬バイメタルホールカッター用センタードリル大見工業
899税込989
1本
当日出荷
刃径(Φmm)6全長(mm)60トラスコ品番775-6101適合機種BW20~65質量(g)12
H.S.S.ホールソー 排水マス用センタードリル ユニカH.S.S.ホールソー 排水マス用センタードリルユニカ
889税込978
1個
翌々日出荷
全長(mm)85サイズNO.4刃先径(Φmm)6
バイメタルカッター用センタードリル ウイニングボアーバイメタルカッター用センタードリルウイニングボアー
629税込692
1本
当日出荷
ウイニングボアーバイメタルカッター14~55mm用のセンタードリルです。刃先径6ミリです。
刃径(Φmm)6全長(mm)65適合機種BC-14~55質量(g)12トラスコ品番403-2381材質ハイス鋼
E型用センタードリル 大見工業E型用センタードリル大見工業
469税込516
1本
当日出荷
ハイスホールソー ダウンライト用 センターピン ユニカハイスホールソー ダウンライト用 センターピンユニカ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ユニカ ハイスホールソー ダウンライト用のオプション品です。
用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)100サイズ6×100刃先径(Φmm)6アズワン品番64-8443-96
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ用 センタードリル 神王工業ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ用 センタードリル神王工業
659税込725
1本
翌々日出荷
神王 ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ用 センタードリルです。
刃先径(Φmm)6適合径(Φmm)(ホールソー)15~100

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソー