絞り込み
ブランド
  • アマダマシナリー(NCC)
  • モノタロウ(3)
  • 大見工業(240)
  • エスコ(231)
  • ミヤナガ(100)
  • EFFORT(エホート)(75)
  • BOSCH(ボッシュ)(67)
  • ウイニングボアー(57)
  • ユニカ(46)
  • イチネンTASCO(30)
  • ハウスビーエム(28)
  • 神東工業(27)
  • 谷口工業(24)
  • BAHCO(バーコ)(23)
  • LENOX(レノックス)(15)
  • ニコテック(14)
  • TRUSCO(13)
  • RIDGID(日本エマソン)(13)
  • マーベル(13)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
  • KIドリル(12)
ホールソー外径(Φmm)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 22(2)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 29(3)
  • 31(2)
  • 32(2)
  • 33(2)
  • 34(2)
  • 36(2)
  • 37(2)
  • 38(2)
  • 39(2)
  • 41(2)
  • 42(2)
  • 52(3)
  • 53(3)
有効長(mm)
  • 11(1)
  • 25(1)
  • 38.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 10(2)
  • 13(2)
全長(mm)
  • 83(1)
  • 96(1)
  • 107(1)
  • 116(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスバイメタルホルソー HBMシリーズ アマダマシナリー(NCC)ハイスバイメタルホルソー HBMシリーズアマダマシナリー(NCC)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
高級ハイスの刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。、サイズは最少Φ12mmから 1mm間隔でラインアップ。、コンビネーションピッチの採用で 穴あけ時の振動が抑えられ 精度の高い加工ができます。、新歯形採用で欠けにくく 新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など。、用途:軟鋼・鋳鉄・ステンレス板・アルミ板 ほか。
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)アマダマシナリー(NCC)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かるコバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
超硬バーホールソートリプル(HTR) アマダマシナリー(NCC)超硬バーホールソートリプル(HTR)アマダマシナリー(NCC)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
バイメタル貫通インパクトホルソー HIM-TLシリーズ アマダマシナリー(NCC)バイメタル貫通インパクトホルソー HIM-TLシリーズアマダマシナリー(NCC)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材
HBMホルソー用ドリル アマダマシナリー(NCC)HBMホルソー用ドリルアマダマシナリー(NCC)
729税込802
1個
6日以内出荷
超硬ホールソーブラック(HNC) アマダマシナリー(NCC)超硬ホールソーブラック(HNC)アマダマシナリー(NCC)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
厚さ4.5mmまでのステンレス板・鋼板などの穴あけに超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します
用途用途:ステンレス板、鋼板、鋳鉄、アルミ板、FRP他仕様:超硬 G2相当材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)83刃厚(mm)2シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)11シャンク径(mm)10/13
超硬グレートホルソー HCGシリーズ アマダマシナリー(NCC)超硬グレートホルソー HCGシリーズアマダマシナリー(NCC)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
厚さ4mmまでのステンレス・鉄板に適した長寿命超硬ホールソー。、歯部に特殊コーティング有り。、適応機種:電気ドリル ボール盤など 三つ爪チャックに取付け可能
トリプルホルソー HTRシリーズ アマダマシナリー(NCC)トリプルホルソー HTRシリーズアマダマシナリー(NCC)
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
刃先の三重構造が穴あけの時の切削抵抗を大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。、シャンクとボディの一体化 不等ピッチの採用で穴あけ時の振動やビビリが抑えられ 穴あけ精度 作業性が大きく向上しました。、Φ34mm以上に 10・13mm兼用シャンク適応。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:ステンレス板・ステンレス管・アルミ板・FRP・鋼板・鋳物・鋼管・中厚肉の鋼板ほか。
バイメタル貫通インパクトホルソー用ドリル アマダマシナリー(NCC)バイメタル貫通インパクトホルソー用ドリルアマダマシナリー(NCC)
729税込802
1個
6日以内出荷
HIM-TL用ドリルです。
仕様●サイズ(Φ):6●材質:ハイス●使用範囲:全サイズ共通アズワン品番67-5206-41
バイメタル貫通インパクトホルソー用スプリング アマダマシナリー(NCC)バイメタル貫通インパクトホルソー用スプリングアマダマシナリー(NCC)
329税込362
1個
6日以内出荷
HIM-TL用スプリングです。
仕様●使用範囲:全サイズ共有アズワン品番67-5206-42

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソー