57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業 ドリル径(Φmm)6 全長(mm)107 有効長(ふところ深さ)(mm)25
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。 有効長(mm)25 刃厚(mm)0.9 材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

刃径(mm)6 全長(mm)76 適合機種WBH-15~WBH-100 質量(g)12 トラスコ品番320-9156
1本
999 税込1,099
当日出荷

安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。 有効長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 シャンク径(Φmm)10 有効長(mm)ホルソー:32 全長(mm)300 付属品専用収納袋 使用電動機電気ドリル(回転専用) 本体径(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷

ウイニングボアーハイスピードカッター
内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。滑らかな切れ味で、長寿命です。切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)
用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。 全長(mm)107 有効切削能力(mm)25、鉄板:25 フトコロの深さ(mm)25 刃厚(mm)3 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。 刃先径(Φmm)60以上 有効長(mm)33 シャンク径(Φmm)6.35
1個
639 税込703
7日以内出荷

カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
特価
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質刃先:コバルトバイメタル鋼M42
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ウイニングボアーホルソー
有効長(mm)25 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼 刃厚(mm)3
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウイニングボアーバイメタルカッター
薄刃(0.8mm)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極薄バイメタル刃の使用により切削抵抗を抑え充電ドリル・インパクトドライバーでの切削に最適です
用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ、プラスチック、木工の穴あけ作業に シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイスピードカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
用途ステンレス・鉄・木工・プラスチック等の穴あけ。厚鋼板、パイプの穴あけ作業に シャンク径(Φmm)10
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(15mm~35mm)により充電ドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリング装着の為、切りカス抜き作業の低減。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。 シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極薄バイメタル刃の使用により、切削抵抗を抑え充電ドリル、インパクトドライバーでの切削に最適です。
用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ板、プラスチック、木工等の穴あけ作業。 シャンク径(Φmm)6.35 使用電動機充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。 刃先径(Φmm)34 シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 シャンク径(Φmm)10 有効長(mm)ホルソー:32 全長(mm)300 付属品専用収納袋 使用電動機電気ドリル(回転専用) 本体径(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ウイニングボアーダウンライトマン本体
RoHS
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)300 付属品専用収納袋 使用電動機電気ドリル(回転専用) 本体径(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
刃径(Φmm)バイメタル21 シャンク径(Φmm)9 仕様専用シャンク、センタードリル付き トラスコ品番837-3865 質量(g)113 被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
1丁
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ウイニングボアーセパレート超硬カッター
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
仕様カッター替刃のみ 被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等
1丁
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウイニングボアーセパレートカッター超硬
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
シャンク径(mm)9 被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等
1丁
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
1セット
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイニングボアーセパレートカッター
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
仕様カッター替刃のみ 被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウイニングボアーセパレートカッター21mm
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
刃径(Φmm)バイメタル21 仕様カッター替刃のみ トラスコ品番837-3864 質量(g)31 被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
1丁
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1丁
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃先径(Φmm)100 トラスコ品番837-3787 材質刃先:コバルトバイメタル鋼M42
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
用途被削材:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等 シャンク径(Φmm)9 仕様専用シャンク、センタードリル付き 材質バイメタル
1丁
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウイニングボアーロング
有効長(mm)38 シャンク径(Φmm)10 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼 刃厚(mm)3
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウイニングボアーカス抜け 超硬ホルソー
ホールソーで穴あけする毎に発生する面倒なカスの取り除き作業が簡単です。
用途塩ビ・FRP・木工・サイディングボード等の穴あけ作業 シャンク径(Φmm)10
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウイニングボアーバイメタルカッター14~55mm用のセンタードリルです。刃先径6ミリです。
刃径(Φmm)6 全長(mm)65 適合機種BC-14~55 質量(g)12 トラスコ品番403-2381 材質ハイス鋼
1本
629 税込692
当日出荷

シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)25 刃厚(mm)0.8
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。 ドリル径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷

カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
779 税込857
翌々日出荷

ウイニングボアーダウンライトマンΦ100ホルソー
RoHS
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 有効長(mm)ホルソー:332 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ウイニングボアーダウンライトマンΦ75ホルソー
RoHS
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 有効長(mm)ホルソー:32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 シャンク径(Φmm)10 有効長(mm)ホルソー:32 全長(mm)300 付属品専用収納袋 使用電動機電気ドリル(回転専用) 本体径(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷

標準タイプのバイスピードカッター(超硬ホールソー)の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業。 厚鋼板、パイプの穴あけ作業。 刃先径(Φmm)38 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)107 センタードリル径(Φmm)6
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1個
119 税込131
5日以内出荷

『ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります