絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(255)
  • 大見工業(88)
  • EFFORT(エホート)(72)
  • BOSCH(ボッシュ)(64)
  • ウイニングボアー(54)
  • ミヤナガ(35)
  • 谷口工業(24)
  • ハウスビーエム(15)
  • ニコテック(10)
  • LENOX(レノックス)(9)
  • TRUSCO(8)
  • KIドリル(8)
  • JAPPY(8)
  • SK11(8)
  • RIDGID(日本エマソン)(7)
  • マーベル(7)
  • 神東工業(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
ホールソー外径(Φmm)
  • 15(7)
  • 16(7)
  • 18(7)
  • 19(7)
  • 20(8)
  • 21(15)
  • 22(14)
  • 23(8)
  • 25(13)
  • 27(15)
  • 28(15)
  • 30(14)
  • 32(14)
  • 33(15)
  • 34(8)
  • 35(14)
  • 38(11)
  • 42(10)
  • 50(10)
  • 53(9)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(4)
  • 10(8)
  • 13(8)
有効長(mm)
  • 3.2(1)
  • 4.5(2)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 35(3)
  • 37(1)
  • 38(3)
  • 40(1)
  • 50(2)
全長(mm)
  • 62(1)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 77(1)
  • 89(1)
  • 94(2)
  • 96(1)
  • 98(1)
  • 101(2)
  • 105(1)
  • 107(2)
  • 112(4)
  • 127(2)
  • 144(1)
  • 176(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
21(15)
22(14)
25(13)
27(15)
28(15)
30(14)
32(14)
33(15)
35(14)
38(11)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ) ユニカHSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)ユニカ(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板シャンク径(Φmm)6.35全長(mm)75有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ)ユニカ(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。 刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)ユニカ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
HSS ハイスホールソー ユニカHSS ハイスホールソーユニカ(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
ハイスホールソー(ツバ無し) セット品 ユニカハイスホールソー(ツバ無し) セット品ユニカ
18,980税込20,878
1セット(5本)ほか
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。適合センタードリル:STR-6材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼刃厚(mm)1.0有効長(ふところ深さ)(mm)38
超硬ホールソー メタコア充電 ツールボックスセット ユニカ超硬ホールソー メタコア充電 ツールボックスセットユニカ
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から翌々日出荷
超硬ホールソー トリプルコンボ ツールBOXセット ユニカ超硬ホールソー トリプルコンボ ツールBOXセットユニカ
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
ユニカ 超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し]の、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
超硬ホールソーメタコアトリプルツールボックス ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプルツールボックスユニカ
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカH.S.S.ハイスホールソー 排水マス用ユニカ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)ユニカ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材など。適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効切削能力(mm)金属サイディング35、ステンレス板10、パイプ材10、アルミ板5フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク形状三面取(ストレート)RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソー バイメタルコンボ ツールボックスセット ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ ツールボックスセットユニカ
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニカ バイメタルホールソー バイメタルコンボの、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本、充電軸1本が付属されます。
用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
ハイスホールソー ダウンライト用 STシャンク ユニカハイスホールソー ダウンライト用 STシャンクユニカ
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)144
超硬ホールソーメタコア ユニカ超硬ホールソーメタコアユニカ
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬ホールソーの標準タイプです。ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用しています。
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)等。材質台金部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)、ステップセンタードリルを標準採用有効長(mm)4.5フトコロの深さ(mm)12刃厚(mm)1.9適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)シャンク径(mm)10・13兼用RoHS指令(10物質対応)対応
メタコアトリプル ツバ無し ユニカメタコアトリプル ツバ無しユニカ
4,698税込5,168
1本
当日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除している為、貫通作業に最適です。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材等。トラスコ品番749-7652材質ボディー部:合金鋼、刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)23有効長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル ユニカ超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリルユニカ
969税込1,066
1本
翌々日出荷
メタコアトリプル(ツバナシ)大径用のセンタードリルです。
用途メタコアトリプル(ツバナシ)用。トラスコ品番195-5334適合機種MCTR-100TN~120TN用材質高速度鋼(HSS)全長(mm)70刃径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスホールソー ダウンライト用 SDSシャンク ユニカハイスホールソー ダウンライト用 SDSシャンクユニカ
8,298税込9,128
1本
当日出荷から3日以内出荷
【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)176
H.S.S.ハイスホールソー ツールボックスセット ユニカH.S.S.ハイスホールソー ツールボックスセットユニカ
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
超硬ホールソー メタコア ツールボックスセット ユニカ超硬ホールソー メタコア ツールボックスセットユニカ
26,980税込29,678
1セット
翌々日出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板
H.S.S.ハイスホールソー(ツバナシ)TBセット ユニカH.S.S.ハイスホールソー(ツバナシ)TBセットユニカ
13,980税込15,378
1セット
当日出荷

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品