絞り込み
ブランド
  • KIドリル
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(255)
  • 大見工業(88)
  • EFFORT(エホート)(72)
  • BOSCH(ボッシュ)(63)
  • ウイニングボアー(54)
  • ミヤナガ(35)
  • 谷口工業(24)
  • ユニカ(23)
  • ハウスビーエム(15)
  • ニコテック(10)
  • LENOX(レノックス)(9)
  • TRUSCO(8)
  • JAPPY(8)
  • SK11(8)
  • RIDGID(日本エマソン)(7)
  • マーベル(7)
  • 神東工業(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
ホールソー外径(Φmm)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(4)
  • 21(6)
  • 22(6)
  • 25(4)
  • 27(5)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 32(3)
  • 33(5)
  • 34(5)
  • 35(6)
  • 38(4)
  • 43(2)
  • 49(2)
  • 100(1)
  • 110(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
有効長(mm)
  • 10(1)
  • 22(2)
  • 30(1)
全長(mm)
  • 79(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
21(6)
22(6)
25(4)
27(5)
28(4)
30(4)
33(5)
34(5)
35(6)
38(4)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm KIドリル六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mmKIドリル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
●プールBOX(樹脂)穴あけ作業に最適です。●塩ビパイプを綺麗に貫通可能です。●ビニール板貫通の瞬間、切片が落下します。●切断面の仕上がりが綺麗です。●切片がホルソーに絡みません。
用途●プールBOX(樹脂)・塩ビパイプ・ビニール板・ベニア板の切断に。
充電インパクトホールソー KIドリル充電インパクトホールソーKIドリル
2,898税込3,188
1本
当日出荷から16日以内出荷
バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル六角軸面取り付ビニールホルソーKIドリル
3,698税込4,068
1本
当日出荷
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)79有効切削能力(mm)プラスチック:3刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
超硬チタンホルソー KIドリル超硬チタンホルソーKIドリル
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
プラスホルソー KIドリルプラスホルソーKIドリル
2,198税込2,418
1本ほか
5日以内出荷
充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! ツバなしタイプで、複合的な材料も可能!
用途ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔有効長(mm)30使用条件インパクトドライバー回転
ワンタッチバイメタルホルソー KIドリルワンタッチバイメタルホルソーKIドリル
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出!シャンク1本で全サイズ使用可! 65~125Φまで共通で使用可!
用途エアコン・ダウンライト用穴の穿孔使用条件回転
六角軸ツバナシバイメタルホルソー KIドリル六角軸ツバナシバイメタルホルソーKIドリル
2,298税込2,528
1本
当日出荷から7日以内出荷
充電ドリル対応! 刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削有効長(mm)22使用条件回転
六角軸ツバナシバイメタルホルソー KIドリル六角軸ツバナシバイメタルホルソーKIドリル
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
用途薄ステンレス板・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビ有効長(mm)22使用条件インパクトドライバー対応、回転専用(ステンレス1mm、鋼板2mm)外径(mm)34

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品