絞り込み
ブランド
  • 大見工業(3)
ホールソー外径(Φmm)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(3)
  • 120(1)
  • 130(1)
有効長(mm)
  • 65
  • 2.3(3)
  • 3(1)
  • 3.2(2)
  • 4(4)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 12.4(96)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 26.5(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 31(2)
  • 32(1)
  • 34(3)
  • 35(10)
  • 38(4)
  • 40(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ 大見工業複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ大見工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
刃長(mm)65
キレナガホールカッター 110mm 大見工業キレナガホールカッター 110mm大見工業
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途Φ110(KS110SD):換気扇工事、Φ65(KS65SD):エアコン工事、Φ27(KS27):DV線引き込み工事用。電気ドリルまたはボール盤に(KS27は充電ドリルにて使用)。トラスコ品番147-8123材質【刃部】超硬チップ有効長(mm)65刃厚(mm)3シャンク形状SDS刃径(mm)110
キレナガホールカッター カッターのみ 110mm 大見工業キレナガホールカッター カッターのみ 110mm大見工業
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途Φ110(KS110SD):換気扇工事、Φ65(KS65SD):エアコン工事、Φ27(KS27):DV線引き込み工事用。電気ドリルまたはボール盤にて使用(KS27は充電ドリルにて使用)。有効切削能力:木材、樹脂/65mm、 金属/5mmトラスコ品番567-0733材質【刃部】超硬チップ有効長(mm)65刃厚(mm)3シャンク形状SDS刃径(mm)110

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーカッター