絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ(8)
  • 大見工業(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ユニカ(2)
  • 神東工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • JAPPY(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 21
  • 14(16)
  • 15(20)
  • 16(22)
  • 20(19)
  • 22(26)
  • 25(24)
  • 27(25)
  • 28(20)
  • 29(19)
  • 30(19)
  • 32(25)
  • 33(21)
  • 34(16)
  • 35(25)
  • 38(22)
  • 40(20)
  • 50(19)
  • 53(15)
  • 65(22)
有効長(mm)
  • 2.3(1)
  • 3.2(1)
  • 4(3)
  • 10(1)
  • 12.4(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 35(3)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 49(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 6.35(3)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 64(1)
  • 110(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
16(22)
21
22(26)
25(24)
27(25)
32(25)
33(21)
35(25)
38(22)
65(22)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ)バイメタルホルソー(カッター)BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
六角軸TCLホールカッター TRUSCO六角軸TCLホールカッターTRUSCO(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)刃厚(mm)1.07材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0
エスロック バイメタルホールソー(カッター) ミヤナガエスロック バイメタルホールソー(カッター)ミヤナガ(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
ホルソー378(カッター) ミヤナガホルソー378(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から11日以内出荷
ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。
用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ深穴ホールソー(カッター)ミヤナガ(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から11日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
ホルソー378P(カッター) ミヤナガホルソー378P(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から15日以内出荷
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。
用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
エスロック 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガエスロック 深穴ホールソー(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
切粉排出が良好な刃先設計。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。
超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)ユニカ
4,247税込4,672
1個
当日出荷から翌々日出荷
【広範囲な被削材に対応! 抜群の使い勝手を実現!】コンボシリーズに待望のバイメタルボディ(替刃)新登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。鋭い切れ味、軽快で快適な作業性:刃部はバイメタルハイスを使用し、刃厚はわずか1mm。鋭い切れ味と軽快で快適な作業をお約束します。コアカス排出機構:ボディの先端特殊加工とコンボセンタードリルの組み合わせで、センタードリルをボディに斜めに挿入できるため、コアカス除去の作業効率がアップします。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
エスロック 超硬ホールソー578(カッター) ミヤナガエスロック 超硬ホールソー578(カッター)ミヤナガ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。 安全性を考えた切り込み量設定方式。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。 FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。有効長(mm)4仕様エスロックシステムチャック寸法(mm)10ストレート、SDSシャンク充電用シャンク6.35(刃先径35mm以下で使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソー(回転用)ハウスビーエム
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)ユニカ
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
エスロック 超硬ホールソー578P(カッター) ミヤナガエスロック 超硬ホールソー578P(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。安全性を考えた切り込み量設定方式。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。金属パイプ等への穴あけ作業に。FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業ハイスホールソー H2タイプ 替刃神東工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
カチット超硬ホルソー両刃 マキタカチット超硬ホルソー両刃マキタ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
有効深さ(mm)15適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5
六角軸ビニールホルソーロング JAPPY六角軸ビニールホルソーロングJAPPY
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適塩ビパイプを綺麗に貫通可能ビニル板貫通の瞬間、切片が落下コンパネなど木材へも用途拡大使いやすい六角軸を採用
用途プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、コンパネ12mm、フローリング、石膏ボードの穴あけにご使用いただけます材質S45Cタイプ六角軸(対辺6.35mm)シャンク径(Φmm)6.35刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)
バイメタルホールソーセット BAHCO(バーコ)バイメタルホールソーセットBAHCO(バーコ)
7,898税込8,688
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
アーバーとの着脱がワンタッチで可能なホールソーセット。 電材、設備、建築のそれぞれの業界にて使用頻度の高いサイズのホールソーを取り揃えました。
超硬分割刃深穴用 FXホールカッターカッターのみ 大見工業超硬分割刃深穴用 FXホールカッターカッターのみ大見工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
バイメタルホルソー充電薄刃 ミヤナガバイメタルホルソー充電薄刃ミヤナガ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビニール用ホールカッター 大見工業ビニール用ホールカッター大見工業
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
焼き入れ後の刃付けのため均一の刃先高度で高い切削性能が得られます。切粉の排出がスムーズで、ボール盤に最適です。裏バリが極めて少ない特殊刃形です。
用途合成樹脂(プラスチック)がキレイに切れます。被削材:合成樹脂適合【センタードリル】B645材質【刃部】高速度鋼(SKH51)【センタードリル】高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3シャンク形状三面取(ストレート)
超硬ホールソー CTタイプ 替刃 神東工業超硬ホールソー CTタイプ 替刃神東工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
超硬ホールソー CTタイプの替刃です。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ大見工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
部品・TG21のカッター部のみ
トラスコ品番402-5603材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)21
ホールソー(ハイス) HiKOKI(ハイコーキ)ホールソー(ハイス)HiKOKI(ハイコーキ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
六角軸二面幅(mm)6.35

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーカッター