絞り込み
ブランド
  • 大見工業(3)
  • ミヤナガ(2)
  • 神東工業(2)
  • Hakken(コンセック)(1)
  • KIドリル(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 90
  • 14(16)
  • 15(20)
  • 16(22)
  • 20(19)
  • 21(22)
  • 22(26)
  • 25(24)
  • 27(25)
  • 28(20)
  • 29(19)
  • 30(19)
  • 32(25)
  • 33(21)
  • 34(16)
  • 35(25)
  • 38(22)
  • 40(20)
  • 50(19)
  • 53(15)
  • 65(22)
有効長(mm)
  • 2.3(1)
  • 4(1)
  • 12.4(1)
  • 30(1)
  • 65(1)
シャンク径(Φmm)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 260(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
16(22)
21(22)
22(26)
25(24)
27(25)
32(25)
33(21)
35(25)
38(22)
65(22)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
ホルソー378(カッター) ミヤナガホルソー378(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から11日以内出荷
ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。
用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ深穴ホールソー(カッター)ミヤナガ(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から11日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット Hakken(コンセック)ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビットHakken(コンセック)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質長さ(mm)260
ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業ハイスホールソー H2タイプ 替刃神東工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ 大見工業複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ大見工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
刃長(mm)65
超硬ホールソー W1タイプ 替刃 神東工業超硬ホールソー W1タイプ 替刃神東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
超硬ホールソー W1タイプの替刃です。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
ビニール用ホールカッター 大見工業ビニール用ホールカッター大見工業
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
焼き入れ後の刃付けのため均一の刃先高度で高い切削性能が得られます。切粉の排出がスムーズで、ボール盤に最適です。裏バリが極めて少ない特殊刃形です。
用途合成樹脂(プラスチック)がキレイに切れます。被削材:合成樹脂適合【センタードリル】B645材質【刃部】高速度鋼(SKH51)【センタードリル】高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3シャンク形状三面取(ストレート)
ワンタッチバイメタルホルソー ボディのみ KIドリルワンタッチバイメタルホルソー ボディのみKIドリル
8,298税込9,128
1本
5日以内出荷
仕様ボディのみ使用条件回転
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ大見工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
部品・TG90のカッター部のみ
トラスコ品番402-5588材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)90

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーカッター