絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ(2)
  • アマダマシナリー(NCC)(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 38
  • 4(3)
  • 6(13)
  • 6.35(3)
  • 8(5)
  • 21(2)
  • 22(5)
  • 25(3)
  • 27(3)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 32(3)
  • 33(2)
  • 35(4)
  • 36(2)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 65(3)
  • 120(2)
  • 130(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 6.35(1)
全長(mm)
  • 116(1)
  • 127(1)
有効長(mm)
  • 38.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)アマダマシナリー(NCC)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かるコバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
エスロックタイルSDS PB給水セット ミヤナガエスロックタイルSDS PB給水セットミヤナガ
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
バイメタルホールソー充電ツバナシ ミヤナガバイメタルホールソー充電ツバナシミヤナガ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
刃厚1mmでスムーズな切れ味段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます(Φ17以上)
全長(mm)127有効切削能力(mm)ステンレス板:0.6、鉄板:3.2深さ(mm)ふところ:40刃厚(mm)1シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソー関連商品