絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(5)
  • 寺岡製作所(4)
  • エスコ(1)
  • 日東電工(1)
  • オリエント(1)
テープ幅(mm)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 19(5)
  • 20(4)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 50(5)
  • 100(1)
  • 182(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05
  • 0.02(6)
  • 0.035(7)
  • 0.06(9)
  • 0.065(6)
  • 0.07(20)
  • 0.08(17)
  • 0.09(7)
  • 0.1(15)
  • 0.11(7)
  • 0.12(7)
  • 0.13(8)
  • 0.18(24)
  • 0.2(8)
  • 0.27(8)
  • 0.39(8)
  • 0.5(6)
  • 1.6(10)
  • 2(8)
  • 3(15)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(4)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(2)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途電気・電子用(5)
基材
  • その他(1)
  • アルミ箔(2)
  • ポリイミド(4)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(1)
その他・アルミ箔・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン
テープ長さ(m)
  • 0.257(1)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 33(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
0.257・10・20・30・33・40・50
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25寺岡製作所(35件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)ポリイミドテープ PIA2203M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
ポリイミド電気絶縁テープ 3M(スリーエム)ポリイミド電気絶縁テープ3M(スリーエム)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。主な用途電気絶縁用特性耐熱性
カプトン粘着テープNo.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープNo.650S寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。材質基材:カプトン(R) フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.05茶褐色長さ(m)20粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/10mm)49.04RoHS指令(10物質対応)対応
50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
310税込341
1巻
当日出荷
空調ダクトやパイプの補修に最適です
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
導電性両面テープ CN4490 シートタイプ(導電性不織布) 3M(スリーエム)導電性両面テープ CN4490 シートタイプ(導電性不織布)3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。粘着力(N/10mm)3.9引張強度(N/10mm)4.9剥離紙シリコーン処理紙
ポリエステルテープ 850 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 8503M(スリーエム)
139,800税込153,780
1巻ほか
36日以内出荷
3M(TM) ポリエステルテープ 850 は、基材は薄く、強度が高く、摩耗に強いため、スプライスに適しています。強力な粘着剤を使用しており、しっかりと保持されます。また、-50℃から150℃までの広い温度範囲に対応します。
用途・化学物質の侵入に対するシーリングと保護・読み取れることが重要なラベルの保護・航空宇宙産業のさまざまな仕様に適合・コアの開始とスプライス基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
カプトン(R)テープ 寺岡製作所カプトン(R)テープ寺岡製作所
3,198税込3,518
1巻
4日以内出荷
絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。
寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系伸び(%)50主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)取得規格UL510FR UL温度定格200℃特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
アルミテープ オリエントアルミテープオリエント
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
国土交通量仕様書【機械設備工事共通仕様書】第14節のダクト用テープに適合しています。
トラスコ品番258-5262シルバーテープ幅(mm)48基材アルミニウム合金箔テープ長さ(m)40テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力6.4(N/10mm)、16(N/25mm)引張強度(N/25mm)45粘着力(N/25mm)16光沢あり
超高分子量ポリエチレンテープ 5360T 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ 5360T3M(スリーエム)
419,800税込461,780
1巻
51日以内出荷
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール・塗装ブースのライナー・タンクや瓶のライナー・引き出しやキャビネットのスライド・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)350×50テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50 日東電工ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50日東電工
64,980税込71,478
1箱(66巻)ほか
33日以内出荷
電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。
用途【用途】トランス・コイルの電気絶縁用。透明長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.078基材厚さ(mm)0.05伸び(%)133係数【電飾】1引張強度(N/19mm:参考値)195引きはがし粘着力(N/19mm)6.1破壊電圧(kV)9.2
電子・基板用テープ