絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション(12)
  • TRUSCO(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 大阪魂(3)
  • エスコ(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
ねじの呼び
  • M5
  • -(2)
  • M3(5)
  • M4(10)
  • M6(54)
  • M8(53)
  • M10(45)
  • M12(28)
  • M16(4)
  • M20(3)
  • その他(2)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(15)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(5)
M4(10)
M5
M6(54)
M8(53)
M10(45)
M12(28)
M16(4)
M20(3)
その他(2)
ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製大阪魂(35件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質SS400+鉄ネジタイプ回転式
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
GTR 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GTR 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質(グリップ)ナイロン6材質(ねじ部)SS400
グリップノブ おねじタイプ TRUSCOグリップノブ おねじタイプTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷から翌日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
プラスティック固定グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製大阪魂(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質樹脂+鉄ネジタイプ回転式
プラスティック固定グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様おねじ
鋼製回転握り TRUSCO鋼製回転握りTRUSCO(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ハンドル鋼製の回転グリップです。
材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0319
HS ストレート固定グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)HS ストレート固定グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム製の軽量グリップ
タイプHS型材質A2017アルマイト処理シルバーグレー
ボールノブ DIN319 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールノブ DIN319Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
型バリなく研磨されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製固定握り TRUSCO鋼製固定握りTRUSCO(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ハンドル鋼製の固定グリップです。
材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0319
グリップノブ めねじタイプ TRUSCOグリップノブ めねじタイプTRUSCO
209税込230
1個
当日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート耐熱温度(℃)70
グリップノブロング めねじタイプ TRUSCOグリップノブロング めねじタイプTRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。掴みやすいロングタイプです。つかみやすいロングタイプです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート耐熱温度(℃)70
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9202 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9202イマオコーポレーション
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)12質量(g)33.5タイプフェノール樹脂製MM5×0.8ねじサイズM5
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9100 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9100イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
A2.3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)7タイプフェノール樹脂製MM5×0.8ねじサイズM5
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-120 イマオコーポレーションワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-120イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)10質量(g)8タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D9.5C4.5E3G(有効ネジ深さ)6.5ねじサイズM5
M5 /Φ14x28 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM5 /Φ14x28 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM5×12mmエスコ品番EA948CE-121寸法A(mm)28寸法B(Φmm)14
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9200 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9200イマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)30タイプフェノール樹脂製MM5×0.8ねじサイズM5
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9122 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9122イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)12質量(g)11タイプフェノール樹脂製MM5×0.8ねじサイズM5
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9120 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9120イマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)10タイプフェノール樹脂製MM5×0.8ねじサイズM5
ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-122 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-122イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)12質量(g)9タイプフェノール樹脂製H16MM5×0.8ねじサイズM5
ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-120 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-120イマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)8タイプフェノール樹脂製H14.5MM5×0.8ねじサイズM5
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9102 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9102イマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
A2.3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)12質量(g)7.5タイプフェノール樹脂製MM5×0.8ねじサイズM5
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-122 イマオコーポレーションワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-122イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)12質量(g)9タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D9.5C6E3G(有効ネジ深さ)8.5ねじサイズM5
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-102 イマオコーポレーションワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-102イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)12質量(g)6タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D7.9C6E2.3G(有効ネジ深さ)8.5ねじサイズM5
M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM5×10仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-1A寸法H(mm)50寸法d(mm)12寸法D(mm)18

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

グリップ・握り