絞り込み
取付穴径(mm)
  • Φ12
  • M3(52)
  • M4(110)
  • M5(173)
  • M6(221)
  • M8(220)
  • M10(217)
  • M12(159)
  • M14(4)
  • M16(78)
  • M20(18)
  • Φ5(4)
  • Φ6(5)
  • Φ8(13)
  • Φ10(19)
  • Φ14(7)
  • Φ16(12)
  • Φ20(4)
  • □5(3)
  • □10(3)
取付部
  • 丸穴(19)
形状
  • L字形(6)
  • ノブ付形(12)
材質(本体)
  • スチール(10)
  • ステンレス(4)
  • 亜鉛ダイカスト(2)
  • 樹脂(3)
取付長(mm)
  • 18.5(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(4)
  • 23(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 31.5(1)
種類
  • カムレバー(2)
  • クランプレバー(9)
  • スイッチレバー(2)
  • テンションレバー(4)
  • フィックスドレバー(1)
  • ラチェットレバー(1)
カムレバー・クランプレバー・スイッチレバー・テンションレバー・フィックスドレバー・ラチェットレバー
回し半径(mm)
  • 75(3)
  • 95(6)
  • 100(1)
  • 108(1)
  • 110(1)
  • 123.5(1)
  • 140(2)
  • 150(1)
  • 157(2)
75・95・100・108・110・123.5・140・150・157
ブランド
  • イマオコーポレーション(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • MIYOSHI(小西製作所)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
941税込1,035
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
FLR・FLS フィックスドレバー イマオコーポレーションFLR・FLS フィックスドレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
スウィッチレバー SL MIYOSHI(小西製作所)スウィッチレバー SLMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(ボス)鋼材S45C表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22
フィックスドレバー FLR MIYOSHI(小西製作所)フィックスドレバー FLRMIYOSHI(小西製作所)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部丸穴材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(シルバー)粉体静電塗装
LXX インデックスレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LXX インデックスレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)SUM22L
LL ロッキングレバー イマオコーポレーションLL ロッキングレバーイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー形状ノブ付形
ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,198税込6,818
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部丸穴材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部丸穴材質(本体)スチール表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングレバーステンレス L-sus MIYOSHI(小西製作所)ロッキングレバーステンレス L-susMIYOSHI(小西製作所)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼SUS303材質(握り玉)黒色フェノール樹脂材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
ロッキングレバー L MIYOSHI(小西製作所)ロッキングレバー LMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形材質(本体)鋼材SUM22材質(握り玉)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22
LXY インデックスメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社)LXY インデックスメカニズムNBK(鍋屋バイテック会社)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー取付部丸穴
LSH スプリットハブレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LSH スプリットハブレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)S45C
WL スイッチレバー イマオコーポレーションWL スイッチレバーイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から4日以内出荷
グリップはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)S45C
ECL エルゴコントロールレバー イマオコーポレーションECL エルゴコントロールレバーイマオコーポレーション
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
RL ラチェットレバー イマオコーポレーションRL ラチェットレバーイマオコーポレーション
25,511税込28,062
1個
翌日出荷から8日以内出荷
正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。
種類ラチェットレバー形状L字形材質(本体)SCM421
クランピング・レバー/穴付(メネジなし)/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・レバー/穴付(メネジなし)/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
偏心レバー、軸ピン付/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心レバー、軸ピン付/ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
種類カムレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)最高温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
偏心レバー、軸ピン付/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心レバー、軸ピン付/鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
種類カムレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、偏芯カム部:スチール1.0570(SM50YB相当)材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部亜鉛リン酸塩処理最高温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
両サイド偏心レバー、軸ピン付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)両サイド偏心レバー、軸ピン付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
材質リテーナー・リング:バネ鋼形状ノブ付形材質(本体)焼入れ鋼質量(g)334種類クランプレバー回し半径(mm)100表面処理軸ピン:浸炭焼入れ材質(軸)ピン:スチール取付部丸穴表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ12

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

レバー