絞り込み
ブランド
  • MIYOSHI(小西製作所)(21)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • イマオコーポレーション(16)
  • 栃木屋(2)
  • TRUSCO(1)
取付穴径(mm)
  • M16
  • M3(52)
  • M4(110)
  • M5(177)
  • M6(232)
  • M8(229)
  • M10(223)
  • M12(166)
  • M14(4)
  • M20(18)
  • Φ5(4)
  • Φ6(6)
  • Φ8(13)
  • Φ10(19)
  • Φ12(19)
  • Φ14(7)
  • Φ16(12)
  • Φ20(4)
  • □5(3)
  • □10(3)
取付部
  • おねじ(37)
  • めねじ(45)
  • リーマ穴(1)
形状
  • L字形(40)
  • N形(2)
  • T字形(1)
  • ノブ付形(35)
取付長(mm)
  • 22(10)
  • 23(21)
  • 24(1)
  • 25(8)
  • 27(2)
  • 30(22)
  • 32(14)
  • 36(2)
  • 40(35)
  • 50(35)
  • 60(20)
  • 63(15)
  • 70(2)
  • 80(26)
  • 90(2)
材質(本体)
  • スチール(27)
  • ステンレス(17)
  • 亜鉛ダイカスト(40)
  • 樹脂(1)
スチール・ステンレス・亜鉛ダイカスト・樹脂
種類
  • クランプレバー(58)
  • テンションレバー(19)
  • ラチェットレバー(1)
クランプレバー・テンションレバー・ラチェットレバー
回し半径(mm)
  • 40(1)
  • 94.5(2)
  • 100(3)
  • 108(20)
  • 110(16)
  • 115(10)
  • 115.5(2)
  • 118(2)
  • 119(5)
  • 124(2)
  • 124.5(2)
  • 126(2)
  • 128(4)
  • 129(2)
  • 130(2)
  • 138(2)
  • 140.5(2)
  • 148(2)
  • 150(2)
  • 180(1)
40・94.5・100・108・110・115・115.5・118・119・124・124.5・126・128・129・130・138・140.5・148・150・180・回し半径(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。
特価
本日3月10日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,231税込2,454
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,562税込1,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
クランプレバー TRUSCOクランプレバーTRUSCO(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,037税込2,241
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MRSSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKFイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,436税込1,580
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
LNN・LNNS クランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LNN・LNNS クランプナットレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSSMIYOSHI(小西製作所)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじ) SRSMIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,290税込5,819
1個
翌日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
LFM フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LFM フラットテンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)S45C
LDFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,290税込4,719
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS304
テンションレバー(おねじ) TL MIYOSHI(小西製作所)テンションレバー(おねじ) TLMIYOSHI(小西製作所)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)鋼材S45C材質(握り玉)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバー(おねじ) KR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) KRMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LSLK ストップロックレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LSLK ストップロックレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類テンションレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト
オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSSMIYOSHI(小西製作所)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
クランプレバー(めねじ) KF MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(めねじ) KFMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LTM テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LTM テンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)S45C
LL ロッキングレバー イマオコーポレーションLL ロッキングレバーイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー形状ノブ付形
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションFT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
4,656税込5,122
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー取付部おねじ
クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SRMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ) イマオコーポレーションFTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)イマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)スチール表面処理(本体)亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ
テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
クイッククランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クイッククランプナットレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部めねじ材質(本体)SUM22L
ステンレスクランプレバー(めねじ) SFS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(めねじ) SFSMIYOSHI(小西製作所)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)プッシュオフクランプレバー PCMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
オールステンレスミラークランプレバー MFSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MFSSMIYOSHI(小西製作所)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ロッキングレバー L MIYOSHI(小西製作所)ロッキングレバー LMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形材質(本体)鋼材SUM22材質(握り玉)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22
LTF テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LTF テンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)S45C
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・ステンレス製) KRイマオコーポレーション(1件のレビュー)
5,820税込6,402
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUS303
クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・ステンレス製) KFイマオコーポレーション(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から8日以内出荷
TL-N テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションTL-N テンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
4,656税込5,122
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
TLF-N テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーションTLF-N テンションレバー(メネジ)イマオコーポレーション
4,365税込4,802
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ
クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

レバー