絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
取付穴径(mm)
  • M6(5)
  • M16(2)
  • M20(2)
  • Φ10(2)
  • Φ14(1)
取付部
  • おねじ(5)
  • めねじ(4)
  • 丸穴(3)
形状
  • L字形(1)
  • ノブ付形(11)
取付長(mm)
  • 27
  • 6(28)
  • 7(25)
  • 8(50)
  • 9(57)
  • 10(100)
  • 11(25)
  • 12(97)
  • 14(71)
  • 15(70)
  • 16(83)
  • 17(52)
  • 20(148)
  • 25(143)
  • 30(94)
  • 32(56)
  • 40(129)
  • 50(130)
  • 60(49)
  • 63(37)
  • 80(51)
材質(本体)
  • スチール(4)
  • ステンレス(2)
  • 亜鉛ダイカスト(5)
  • 樹脂(3)
スチール・ステンレス・亜鉛ダイカスト・樹脂
種類
  • クランプレバー(8)
  • スイッチレバー(1)
  • テンションレバー(3)
クランプレバー・スイッチレバー・テンションレバー
回し半径(mm)
  • 62(4)
  • 63(1)
  • 127(2)
  • 128(1)
  • 140(1)
  • 148(1)
  • 150(1)
  • 154(1)
62・63・127・128・140・148・150・154
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワークランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)パワークランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDBM材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ) イマオコーポレーションFTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)イマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
TLF-N テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーションTLF-N テンションレバー(メネジ)イマオコーポレーション
5,335税込5,869
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ
クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,298税込6,928
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色表面処理(本体)黒染
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,998税込9,898
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼材質(ねじ部)ステンレス鋼表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,998税込9,898
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼材質(ねじ部)ステンレス鋼表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
コントロールレバー CL MIYOSHI(小西製作所)コントロールレバー CLMIYOSHI(小西製作所)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(センタープレート)艶艶消しシルバーアルミニウム表面処理(シャフト)艶消しシルバークロムメッキ、(インサート)黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(インサート)鋼材SS400材質(シャフト)鋼材SS400
LFF フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LFF フラットテンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)S45C
CL コントロールレバー イマオコーポレーションCL コントロールレバーイマオコーポレーション
3,498税込3,848
1個
当日出荷から翌日出荷
ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。 別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。 握りはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
ECL エルゴコントロールレバー イマオコーポレーションECL エルゴコントロールレバーイマオコーポレーション
2,813税込3,094
1個
当日出荷から4日以内出荷
アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

レバー