絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(255)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(211)
  • RS PRO(161)
  • MIYOSHI(小西製作所)(64)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(60)
  • TRUSCO(6)
  • kipp(5)
  • ニューストロング販売(2)
  • 栃木屋(2)
  • 大阪魂(2)
  • ノーブランド(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • Elesa(1)
取付穴径(mm)
  • M3(3)
  • M4(9)
  • M5(18)
  • M6(26)
  • M8(27)
  • M10(30)
  • M12(26)
  • M16(16)
  • M20(3)
  • Φ5(2)
  • Φ6(4)
  • Φ8(6)
  • Φ10(5)
  • Φ12(6)
  • Φ14(3)
  • Φ16(3)
  • Φ20(2)
  • □5(2)
  • □6(2)
  • □10(2)
取付部
  • おねじ(35)
  • めねじ(30)
  • 丸穴(9)
  • 角穴(4)
形状
  • L字形(37)
  • その他(2)
  • スティック形(3)
  • ノブ付形(10)
  • ノブ無(2)
取付長(mm)
  • 9(10)
  • 10(15)
  • 12(14)
  • 13(5)
  • 14(12)
  • 15(13)
  • 16(7)
  • 17(12)
  • 18(4)
  • 20(22)
  • 22(5)
  • 23(6)
  • 25(23)
  • 27(4)
  • 30(21)
  • 35(3)
  • 40(17)
  • 45(3)
  • 50(18)
  • 60(11)
材質(本体)
  • アルミ(2)
  • スチール(37)
  • ステンレス(10)
  • 亜鉛ダイカスト(21)
  • 樹脂(14)
アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛ダイカスト・樹脂
種類
  • カムレバー(35)
  • クランプレバー(45)
  • グリップレバー(4)
  • スイッチレバー(2)
  • テンションレバー(8)
  • フィックスドレバー(2)
  • ラチェットレバー(1)
カムレバー・クランプレバー・グリップレバー・スイッチレバー・テンションレバー・フィックスドレバー・ラチェットレバー
回し半径(mm)
  • 30(7)
  • 40(15)
  • 44(6)
  • 50(2)
  • 63(6)
  • 65(16)
  • 75(2)
  • 78(4)
  • 80(16)
  • 87(4)
  • 95(17)
  • 100(2)
  • 102(2)
  • 106(4)
  • 110(8)
  • 128(4)
  • 131(2)
  • 140(2)
  • 148(2)
  • 180(2)
30・40・44・50・63・65・75・78・80・87・95・100・102・106・110・128・131・140・148・180・回し半径(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,203税込1,323
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
747税込822
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
883税込971
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
STS シャフトスリーブ イマオコーポレーションSTS シャフトスリーブイマオコーポレーション
631税込694
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
476税込524
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKFイマオコーポレーション(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,300税込1,430特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,417税込1,559
1個
当日出荷から31日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKRイマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303
ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドルイマオコーポレーション
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,174税込1,291
1個
翌日出荷から14日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
トルクコントロールレバー イマオコーポレーショントルクコントロールレバーイマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
PGL ピラーグリップレバー イマオコーポレーションPGL ピラーグリップレバーイマオコーポレーション
835税込919
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)フェノール樹脂
MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションMKR ミニクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
806税込887
1個
当日出荷から101日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
スパイラル カム クランプ(レバータイプ) イマオコーポレーションスパイラル カム クランプ(レバータイプ)イマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラット クランプ レバー イマオコーポレーションフラット クランプ レバーイマオコーポレーション
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションFT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
翌日出荷から3日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー取付部おねじ
EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーションEALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)イマオコーポレーション
718税込790
1個
当日出荷から6日以内出荷
フラット アジャストクランプ レバー イマオコーポレーションフラット アジャストクランプ レバーイマオコーポレーション
476税込524
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック
LL ロッキングレバー イマオコーポレーションLL ロッキングレバーイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー形状ノブ付形
FLR・FLS フィックスドレバー イマオコーポレーションFLR・FLS フィックスドレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き イマオコーポレーションkipp フラットテンションレバー オネジ レバー付きイマオコーポレーション
5,198税込5,718
1個
当日出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
種類テンションレバー取付部おねじ
ミニクランプレバー イマオコーポレーションミニクランプレバーイマオコーポレーション
699税込769
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
CLB スナップ方式用ボール&バネ イマオコーポレーションCLB スナップ方式用ボール&バネイマオコーポレーション
136税込150
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
コントロールレバー(CL)のスナップ方式用の別売品です。
OGL オーバルグリップレバー イマオコーポレーションOGL オーバルグリップレバーイマオコーポレーション
670税込737
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド
FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ) イマオコーポレーションFTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKFイマオコーポレーション
1,911税込2,102
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(ねじ部)SUS303
カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLSイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
翌日出荷から31日以内出荷
クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
ワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL120 イマオコーポレーションワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL120イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A89.5B60H5.5質量(g)90タイプフェノール樹脂製F8D18.5C13E6.5G12JM5×0.8KM5×0.8-16LRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0618KR イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0618KRイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
形状L字形A29B10L4.3H6タイプフェノール樹脂製F26種類クランプレバーD18C18E71.9G22J11.5K8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)3クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:23.8(23.8~26.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:21.8(21.8~24.8)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:23.4(23.4~26.4)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:21.4(21.4~24.4)
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06 イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R63T14A19B16材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)80タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD16t6.5D118D212MM6×1レバー荷重(N)150クランプ力(kN)2.4クランプストローク(mm)2.7
フラットテンションレバー メネジ レバー付 SUS イマオコーポレーションフラットテンションレバー メネジ レバー付 SUSイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
当日出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
トラスコ品番805-7161材質本体:SUS303、グリップ:フェノール樹脂 ブラック
エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ(スチール製) イマオコーポレーションエルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ(スチール製)イマオコーポレーション
629税込692
1個
当日出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け操作が楽にできます。
トラスコ品番805-6354材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ボス部:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ボタン:ポリアミド オレンジ、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
エルゴアジャストクランプレバー イマオコーポレーションエルゴアジャストクランプレバーイマオコーポレーション
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
トラスコ品番214-9282
クランプレバー オネジ 右ネジ イマオコーポレーションクランプレバー オネジ 右ネジイマオコーポレーション
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
kipp クランプレバー オネジ 右ネジ イマオコーポレーションkipp クランプレバー オネジ 右ネジイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L材質(レバー部)亜鉛ダイカスト表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ表面処理(レバー)塗装
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション
3,498税込3,848
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトワークサポーター(カムレバータイプ) イマオコーポレーションコンパクトワークサポーター(カムレバータイプ)イマオコーポレーション
9,021税込9,923
1個
4日以内出荷
皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
種類カムレバー形状その他材質(本体)S45C材質カムレバー:亜鉛ダイカスト表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440ロック機構スパイラルカムカム角度4°

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

レバー