絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(211)
  • RS PRO(160)
  • イマオコーポレーション(137)
  • MIYOSHI(小西製作所)(64)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(60)
  • TRUSCO(6)
  • kipp(5)
  • ニューストロング販売(2)
  • 栃木屋(2)
  • 大阪魂(2)
  • ノーブランド(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • Elesa(1)
取付穴径(mm)
  • M5(20)
  • M6(26)
  • M8(29)
  • M10(24)
  • M12(20)
取付部
  • おねじ(115)
  • めねじ(4)
形状
  • L字形(108)
  • ノブ付形(11)
取付長(mm)
  • 9(2)
  • 10(6)
  • 12(3)
  • 15(9)
  • 16(3)
  • 20(16)
  • 25(13)
  • 30(16)
  • 32(8)
  • 40(16)
  • 50(16)
  • 60(5)
  • 63(1)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(1)
材質(本体)
  • スチール(11)
  • 亜鉛ダイカスト(108)
スチール・亜鉛ダイカスト
種類
  • クランプレバー(108)
  • テンションレバー(11)
クランプレバー・テンションレバー
回し半径(mm)
  • 40(33)
  • 45(13)
  • 50(1)
  • 63(9)
  • 65(19)
  • 75(1)
  • 78(4)
  • 80(14)
  • 87(2)
  • 92(2)
  • 95(14)
  • 102(1)
  • 106(2)
  • 131(4)
40・45・50・63・65・75・78・80・87・92・95・102・106・131
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM12x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-41形状L字形歯数28オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M12
M6x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x20mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-13形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M8 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコM8 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅寸法(mm)R:63、H:43、d:15
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-133形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-125形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-116形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-102形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
M8x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x20mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-23形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M6x25mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x25mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-14形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M6
M5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコM5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×35、A:30、B:30、D:10レッド
M5x15mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコM5x15mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10シルバー
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM10x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M10×30、R:78、H:54、d:19、D:24.5
M6x10mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x10mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
555税込611
1個
欠品中
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×10、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
M5x10mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM5x10mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
515税込567
1個
5日以内出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×10、R:30、H:30、d:12 、D:15.5
M8 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM8 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-121形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M6 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM6 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-115形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30取付穴径(mm)M6
M12x90mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x90mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-148形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)90取付穴径(mm)M12
M10x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-131形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)20取付穴径(mm)M10
M8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-127形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)60取付穴径(mm)M8
M8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
829税込912特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-124形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
709税込780特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-117形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-113形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-112形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-105形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M5
M5x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-103形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M5
M5x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-101形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)10取付穴径(mm)M5
M12x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコM12x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバーエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-96形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)106材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)68寸法C(Φmm)28取付長(mm)50取付穴径(mm)M12
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
エスコ品番EA948C-135形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM10x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-133形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
M6x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-115形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M6
M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM8x32mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-25形状L字形歯数24シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
M8x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-25形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
M6x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
699税込769特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-15形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x12mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-11形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x12mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x16mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
M12x63mm クランプレバー [オレンジ] エスコM12x63mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-44形状L字形歯数28オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)63取付穴径(mm)M12
M10x40mm クランプレバー [オレンジ] エスコM10x40mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-34形状L字形歯数26オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M10x25mm クランプレバー [ブラック] エスコM10x25mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-32形状L字形歯数26ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M10

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

レバー