11ページ目: 取手・引手


FA現場のお役立ち情報
1,496件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミグリップハンドルLAMP(スガツネ工業)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)24仕上アルマイト処理取付け方法めねじ耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル CJH型(本体) LAMP(スガツネ工業)ハンドル CJH型(本体)LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。直感的な操作をアシストするロングキャップです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル仕上ブラック取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
付属品十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)高さ(mm)22質量(g)22種類裏止めハンドル長さL(mm)50グリップ径(Φmm)10仕上サテン仕上取付け方法めねじピッチP(mm)45アズワン品番64-6776-76RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質アルミニウム合金種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)12
埋込取手 LAMP(スガツネ工業)埋込取手LAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手材質亜鉛合金(ZDC)
ハンドル LAMP(スガツネ工業)ハンドルLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質アルミニウム合金(ADC)シャンパンシルバー高さ(mm)25種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)17
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質アルミニウム合金
ハンドル MN1109Z型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN1109Z型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
角型取手 栃木屋角型取手栃木屋
589税込648
1個
4日以内出荷
サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質ZDC表面処理Cr(梨地)垂直許容荷重(N[kgf])196.2(20)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)51
ステンレス 引き取手C型(めねじ) 水本機械製作所ステンレス 引き取手C型(めねじ)水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。ねじ寸法M4ねじ深さ(mm)8参考使用荷重(kN)0.20包装JAN付袋入り
アルミグリップ(丸型) シブタニアルミグリップ(丸型)シブタニ
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
余裕のあるサイズ感に加え、アルミ製で軽量です。グリップに押出材を採用し、豊富な長さ違いに対応しています。手触りの良いエッチング+アルマイト仕上げです。ブラケットのやわらかい曲面が、手に良く馴染みます。左右兼用型です。
用途車両、機械など材質グリップ:アルミ押出材(A6061S-T6),ブラケット:アルミダイキャスト(ADC)仕上グリップ:エッチング+アルマイト,ブラケット:焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)560(57kgf)
アルミグリップ シブタニアルミグリップシブタニ
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
大型ですが軽量な取手です。
用途車両、機械など材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス セーフティーバー(カバー付) ヘアーライン仕上げ 水本機械製作所ステンレス セーフティーバー(カバー付) ヘアーライン仕上げ水本機械製作所
3,598税込3,958
1袋
4日以内出荷
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5
アルミニギリバー(面付型) MK(丸喜金属本社)アルミニギリバー(面付型)MK(丸喜金属本社)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
アルミ製の為、耐蝕性に優れています。
用途車輌や機械設備等のハンドル、取手として材質アルミ仕様アルミニギリバー(面付型)トラスコ品番118-9340全長(mm)367質量(g)200穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)308345
溝付角型取手 TRUSCO溝付角型取手TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)ナチュラルねじ寸法M5表面仕上げ鏡面バフ
楕円取手 TRUSCO楕円取手TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)ナチュラル表面仕上げ鏡面バフ
アルミパインプハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミパインプハンドルLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉などU字形種類組立形グリップ径(Φmm)27材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理ブラック取付け方法丸穴種類ハンドル耐荷重(N)500面付形種類U字形
ステンレス取手(電解研磨) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス取手(電解研磨)TAKIGEN(タキゲン)
8,995税込9,895
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)460寸法D1(Φmm)25寸法P(mm)300寸法H1(mm)68寸法H2(mm)74ねじ径M1M6表面仕上げ電解研磨(TMP)タキゲンコード04607
ステンレス パイプ取手用座金 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプ取手用座金TAKIGEN(タキゲン)
521税込573
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法H5(mm)6
ステンレス 楕円取手(P=68) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手(P=68)TAKIGEN(タキゲン)
799税込879特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00710
ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100)TAKIGEN(タキゲン)
2,220税込2,442
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04628
ステンレス 取手(P=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=60)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
当日出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04388
ステンレス 取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=188)TAKIGEN(タキゲン)
1,273税込1,400
1個
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)220寸法H(mm)50寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード04382
ステンレス 取手(P=288) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=288)TAKIGEN(タキゲン)
1,685税込1,854
1個
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)310寸法H(mm)50寸法L1(mm)300寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)288表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード04380
取手 TAKIGEN(タキゲン)取手TAKIGEN(タキゲン)
293税込322
1個
4日以内出荷
ソフトなタッチ感が有り耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
用途通信機器・測定機器・食品機器等材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)質量(g)25標準色グレー推奨ねじなべねじ・M4使用荷重(N)147タキゲンコード03001
ハイグリップ取手(P=260) TAKIGEN(タキゲン)ハイグリップ取手(P=260)TAKIGEN(タキゲン)
2,362税込2,598
1個
4日以内出荷
表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。 金属の芯により頑丈です。
用途船舶・車両・振動機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)450寸法L1(mm)292寸法L2(mm)200寸法P(mm)260
軽量型取手(取手部Φ25×L450) TAKIGEN(タキゲン)軽量型取手(取手部Φ25×L450)TAKIGEN(タキゲン)
4,488税込4,937
1個
4日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。 シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両材質ブラケット/アルミニウム(5052P)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、キャップ/ABS樹脂寸法L(mm)450寸法P1(mm)418寸法P2(mm)368表面仕上げブラケット/バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ/梨地アルマイト処理、キャップ/クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01769
保護棒(L1000) TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L1000)TAKIGEN(タキゲン)
6,731税込7,404
1個
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)825寸法L(mm)1000寸法P(mm)940表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理タキゲンコード01520
保護棒(L900) TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L900)TAKIGEN(タキゲン)
6,603税込7,263
1個
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)770寸法L(mm)900寸法P(mm)840表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理タキゲンコード01519
マルチ取手(P=240×20) TAKIGEN(タキゲン)マルチ取手(P=240×20)TAKIGEN(タキゲン)
1,125税込1,238
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
用途各種キャビネット・通信機器材質パイプ/硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、ブラケット/ポリアミドMXD6質量(g)190適合板厚(mm)5~20
プラスチック埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)プラスチック埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
732税込805
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。 ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。 ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ) 指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器材質PC/ABS付属品ビスセット表面仕上げシボ仕上(ブラック)
角型4号取手(P=215) TAKIGEN(タキゲン)角型4号取手(P=215)TAKIGEN(タキゲン)
1,069税込1,176
1個
4日以内出荷
握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)200寸法L(mm)245寸法P(mm)215表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00273
ワンタッチ平面取手 TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ平面取手TAKIGEN(タキゲン)
2,700税込2,970
1個
4日以内出荷
本体のマーク部を押すと、取手がポップアップします。 板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途制御機器・計測機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/ABS樹脂表面仕上げ本体/特殊ウレタン樹脂塗装、化粧カバー/クロムめっきタキゲンコード00974
ストッパー付取手 TAKIGEN(タキゲン)ストッパー付取手TAKIGEN(タキゲン)
3,458税込3,804
1個
4日以内出荷
取手は倒れた状態から約90°でストップします。
用途コンテナ(中型)材質鍛造用黄銅(C3771)表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)441
スプリング付取手(P=76) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付取手(P=76)TAKIGEN(タキゲン)
2,494税込2,743
1個
4日以内出荷
スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~~6mmしか突出しておりません。
用途計測機器・通信機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)140表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)392タキゲンコード00202
パイプ取手用フランジ(鏡面) TAKIGEN(タキゲン)パイプ取手用フランジ(鏡面)TAKIGEN(タキゲン)
1,840税込2,024
1個
4日以内出荷
表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 折りたたみ取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 折りたたみ取手(P=120)TAKIGEN(タキゲン)
4,161税込4,577
1個
4日以内出荷
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)139寸法L(mm)138寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01567
ステンレス 取手7型(P=105) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手7型(P=105)TAKIGEN(タキゲン)
2,249税込2,474
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)90寸法L1(mm)120寸法L2(mm)29寸法W(mm)20寸法P(mm)105寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)6寸法H3(mm)5表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00713
ステンレス 取手7型(P=115) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手7型(P=115)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,306税込2,537
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)120寸法L1(mm)130寸法L2(mm)30寸法W(mm)22寸法P(mm)115寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)33寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00712
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=72.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=72.5)TAKIGEN(タキゲン)
272税込299
1個
6日以内出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)12寸法L(mm)76.5寸法P(mm)72.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01203
取手・引手