14ページ目: 取手・引手


FA現場のお役立ち情報
1,497件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
用途アルミフレーム取付用付属品十字穴付トラス小ねじM5×30
ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
用途アルミフレーム取付用
両面取付取手 栃木屋両面取付取手栃木屋
2,898税込3,188
1個
14日以内出荷
THA-432のピッチ及び高さ変更品です。表・裏面、2方向からの取付が可能です。カバーはワンタッチにて取付可能です。カバーの装着により、取付ネジの見えないスッキリとしたデザインです。
用途業務用冷凍・冷蔵庫 厨房機器 各種ショーケース等材質/処理(取手)ZDC/Cr(サチライト)(カバー)ABS/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製D型指環 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製D型指環LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SCS13)付属品十字穴付トラス小ねじM4×25取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フィニッシュハンドルLAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドルLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステラアップハンドル LAMP(スガツネ工業)ステラアップハンドルLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)種類ハンドル取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
U型取手(小) 栃木屋U型取手(小)栃木屋(1件のレビュー)
569税込626
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途計測機器・通信機器等ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
XD型取手(黒色塗装) 栃木屋XD型取手(黒色塗装)栃木屋
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質/処理BSBM/黒色ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
角型取手 栃木屋角型取手栃木屋(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質/処理ZDC/Cr(サチライト)質量(g)51ねじ径M5垂直許容荷重(N[kgf])392[40]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセーフティーバー鏡面 TRUSCOステンレスセーフティーバー鏡面TRUSCO(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス引き取手(ねめじ) TRUSCOステンレス引き取手(ねめじ)TRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)トラスコ品番275-4371質量(g)26タイプめねじタイプ寸法L(mm)86寸法H(mm)30ねじ径M-4寸法D(mm)6寸法B(mm)7.0寸法P(mm)80参考使用荷重(kN)0.20質量(g/袋)26
ラウンド アルミ ハンドル イマオコーポレーションラウンド アルミ ハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から翌々日出荷
底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型径(Φmm)10ねじ径M5ねじ長さ(mm)10寸法A(mm)-ねじ寸法M5×0.8
ハンドル CJH型(キャップのみ) LAMP(スガツネ工業)ハンドル CJH型(キャップのみ)LAMP(スガツネ工業)
129税込142
1個
当日出荷
ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。直感的な操作をアシストするロングキャップです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ サイドマウント ハンドル イマオコーポレーションセーフティ サイドマウント ハンドルイマオコーポレーション
579税込637特価
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)36色(本体)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
取手 栃木屋取手栃木屋
479税込527
1個
7日以内出荷
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・ネットワーク機器・放送映像音響機器等材質合成樹脂タイプ提手型垂直許容荷重(N[kgf])300(30)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)
メルヘンハンドル フジテック・ジャパンメルヘンハンドルフジテック・ジャパン
639税込703
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト
ニューストレートハンドル フジテック・ジャパンニューストレートハンドルフジテック・ジャパン
539税込593
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト
スコットハンドル フジテック・ジャパンスコットハンドルフジテック・ジャパン
819税込901
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト
アラビアハンドル フジテック・ジャパンアラビアハンドルフジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト
回転ハンドル TO-161N-RW用ハンドル一式 SUGICO(スギコ)回転ハンドル TO-161N-RW用ハンドル一式SUGICO(スギコ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
TO-161N-RW用のハンドル一式です。
NBK トッテ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK トッテNBK(鍋屋バイテック会社)
12,999税込14,299
1個
6日以内出荷
・スイッチとLEDを組み合わせたプラスティック取っ手。設計・施工の手間を削減します。・押ボタンスイッチは接点の切り替え、機器・装置の制御などに使用できます。・LED照光部により、機器や装置の状態が確認できます。・LED照光部は発光色(3色:赤・緑・青)の点灯の組み合わせによって、最大7色に発光します。
ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレスバーハンドルジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。
付属品六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつきNBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
17日以内出荷
ショットブラストの美しい仕上げ。ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。本体,SUS304相当ショットブラスト,マウンティングスタッド,SUS303相当,グラブスクリュー,ステンレス
アルミ取手 ジョー・プリンス竹下アルミ取手ジョー・プリンス竹下
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
用途一般機器、設備材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理許容荷重(N[kgf])500(51)RoHS指令(10物質対応)対応
取手 亜鉛ダイカストサテンニッケルメッキ ジョー・プリンス竹下取手 亜鉛ダイカストサテンニッケルメッキジョー・プリンス竹下
309税込340
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンニッケルメッキビスピッチ(mm)128
ツマミ クローム ジョー・プリンス竹下ツマミ クロームジョー・プリンス竹下
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト仕上CR(クローム)
ツマミ 真鍮 丸 ジョー・プリンス竹下ツマミ 真鍮 丸ジョー・プリンス竹下
699税込769
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質真鍮
取手 ヘアーラインニッケル ジョー・プリンス竹下取手 ヘアーラインニッケルジョー・プリンス竹下
499税込549
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト仕上HNC(ヘアーラインニッケル)ビスピッチ(mm)96
ツマミ 真鍮 楕円 ジョー・プリンス竹下ツマミ 真鍮 楕円ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質真鍮
ハンドル (002105用) KNIPEX(クニペックス)ハンドル (002105用)KNIPEX(クニペックス)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
質量(g)105直径(mm)80×24
ハンドル (0021 xx/9899 xx用) KNIPEX(クニペックス)ハンドル (0021 xx/9899 xx用)KNIPEX(クニペックス)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
スペアハンドル
質量(g)131直径(mm)64×26
ハンドル (002141LE用) KNIPEX(クニペックス)ハンドル (002141LE用)KNIPEX(クニペックス)
4,698税込5,168
1個
90日以内出荷
ハンドル (00213x用) KNIPEX(クニペックス)ハンドル (00213x用)KNIPEX(クニペックス)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ステンレス鋼製回転取手 HR型 HR-110S LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製回転取手 HR型 HR-110SLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1L110H38質量(g)59L164F12D42E24G11P94仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)10耐荷重(N)98
チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2 LAMP(スガツネ工業)チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM5B8L108H60質量(g)37CR4.5S8P100仕上鏡面研磨材料チタン合金推奨ねじM5×(板厚+5~8)
埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付 213-0703-03 LAMP(スガツネ工業)埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付 213-0703-03LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
ブラック質量(g)17L194L280H31.5H213.5H115.5B141材料ポリアミド(PA)寸法B2(mm)287寸法B3(mm)31寸法B42.4寸法B5(mm)80
薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9102-00-00080 LAMP(スガツネ工業)薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9102-00-00080LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)510仕上塗装/ブラック材料亜鉛合金ロック機構ロック機構付
薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9001-00-00080 LAMP(スガツネ工業)薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9001-00-00080LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)498仕上クロムめっき材料亜鉛合金ロック機構ロック機構なし
薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9101-00-00080 LAMP(スガツネ工業)薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9101-00-00080LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)510仕上クロムめっき材料亜鉛合金ロック機構ロック機構付
取手・引手