2ページ目: 取手・引手


FA現場のお役立ち情報
1,499件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス スプリング取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング取手TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
563税込619
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングにより取手は常時閉じています。
用途計測機器・小型ケース材質ステンレス鋼板(SUS304)、ポリアミド(PA6)質量(g)45表面仕上げヘアライン仕上吊下荷重(N)147
プラスチック取手 栃木屋プラスチック取手栃木屋(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
樹脂製の為、耐塩、耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器等材質PC、C3604質量(g)18部品名称ハンドル、インサートナット垂直許容荷重(N[kgf])250[25]RoHS指令(10物質対応)対応
UPC プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UPC プラキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
角型取手(黒色塗装) 栃木屋角型取手(黒色塗装)栃木屋(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質/処理ZDC/黒色質量(g)51垂直許容荷重(N[kgf])392[40]RoHS指令(10物質対応)対応
ステン座付取手 鏡面仕上げ SUGICO(スギコ)ステン座付取手 鏡面仕上げSUGICO(スギコ)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
家具などに使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)関連資料寸法図(0.06MB)表面仕上げ鏡面
ケーシング取手(黒色塗装) 栃木屋ケーシング取手(黒色塗装)栃木屋(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質/処理ZDC/黒色ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下マグネット樹脂取手ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石仕上黒色コード1042091601自重(g)120分野設備・機械
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110)TAKIGEN(タキゲン)
726税込799
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00684
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8高さ(mm)29材質ステンレス鋼(SUS304)取付け方法めねじ種類裏止めハンドル付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手用座金(3型) 栃木屋ステンレスパネル取手用座金(3型)栃木屋(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
ステンレスパネル取手といっしょに使用すると足元がスッキリ見えます。
材質/処理SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 大型取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型取手TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,205税込3,526
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉使用荷重(N)735材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス埋込引手 ジョー・プリンス竹下ステンレス埋込引手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M4 皿小ネジ仕上ヘアーライン仕上
樹脂製取手 ジョー・プリンス竹下樹脂製取手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
樹脂製の普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用材質ポリプロピレン(PP)質量(g)103仕上黒色許容荷重(N[kgf])100[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル MG型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル MG型LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質ステンレス鋼(SUS304)グリップ径(Φmm)7仕上鏡面研磨取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
889税込978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,140税込1,254
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)185寸法H(mm)50寸法L1(mm)162寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00682
平面取手 TAKIGEN(タキゲン)平面取手TAKIGEN(タキゲン)
867税込954
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)
ステンレスガード取手 栃木屋ステンレスガード取手栃木屋
259税込285
1個
当日出荷
用途計測機器・通信機器等ねじ径M2.6材質/処理SUS304/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,399税込1,539
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)235寸法L(mm)162寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)150寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00674
アートスリム取手 栃木屋アートスリム取手栃木屋(1件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から5日以内出荷
パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。
用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等取付方式取手を取付穴の斜め下方より挿入し、先に上側の溝にパネルをはめ込みます。取手下側の中央部を指で強く押込んでください。RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途各種機器、設備など。材質付属品座金、スプリングワッシャー表面処理バフクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途計測機器、設備等。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)74ねじ径M6表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
パイプ取手 ジョー・プリンス竹下パイプ取手ジョー・プリンス竹下
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般機器、設備材質ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al)仕上黒色+アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用パネル取手 栃木屋溶接用パネル取手栃木屋(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶接取り付けを前提としました、極めてシンプルな取手です。
用途厨房食品関係機器、一般産業機械、各種ボックス材質/処理SUS304/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=68) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=68)TAKIGEN(タキゲン)
396税込436
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)30寸法L1(mm)75寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)8寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00686
取手(P=135~140) TAKIGEN(タキゲン)取手(P=135~140)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード01822
丸棒取手 ジョー・プリンス竹下丸棒取手ジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
当日出荷
スタッドを外すとビスで取り付けできます。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下マグネット樹脂取手ジョー・プリンス竹下
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・鉄製扉の開閉操作時に使用します。・磁石によって扉に吸着するため取り外し可能。・磁石全体をゴムのような柔らかい樹脂で包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。・取手を扉面に対し、約45°傾けた状態でゆっくりと扉に当ててから、取り付け・取り外しを行って下さい。
用途点検口扉材質ポリアミド(PA)+TPR+ネオジム磁石仕上黒色
ステンレス可倒式取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス可倒式取手ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・折りたたみできる取手です。
用途・科学機器、通信機器材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)52仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ソフト取手 TAKIGEN(タキゲン)ソフト取手TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スーツケース用に開発された取手です。 握部が伸縮します。
用途トランク・通信機器材質熱可塑性ポリウレタン樹脂エラストマー(TPU)質量(g)54表面仕上げシボ加工タキゲンコード04647
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=100)TAKIGEN(タキゲン)
698税込768
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)80寸法L(mm)109寸法D1(Φmm)9寸法D2(Φmm)13寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1寸法H4(mm)3材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00677
パイプハンドル 栃木屋パイプハンドル栃木屋(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
取付ねじをカバーで覆い、グリップとブラケットにも圧入固定式を採用したため、デザインを損なうねじ等が見えません。
用途車輌・工作機械・住宅設備等材質/処理(グリップ)A6061S/梨地・アルマイト(白色)(ブラケット(L)(R))/ADC/塗装(シルバー)(カバー)ポリプロピレン/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCOステンレスセーフティーバーヘアラインTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋
当日出荷から翌々日出荷
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。穴径(Φmm)5参考使用荷重(kN)0.78材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本寸法d(mm)5
ステンレス引き取手用化粧座金 TRUSCOステンレス引き取手用化粧座金TRUSCO(4件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)1袋入数(個)2
アーチ グリップ イマオコーポレーションアーチ グリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
864税込950
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様-タイプ六角穴付きボルト寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法J(Φmm)-
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10高さ(mm)35材質ステンレス鋼(SUS304)取付け方法めねじ種類裏止めハンドル付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応
取手 TAKIGEN(タキゲン)取手TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。 取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器材質本体/ABS樹脂(ブラック)、取手/エラストマー(TPE)材質(本体)ABS樹脂材質(取手)エラストマー(TPE)付属品取付け用ナットブラック質量(g)100タキゲンコード00909吊下荷重(N)196
革目取手 TAKIGEN(タキゲン)革目取手TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
革目を生かしたシボ加工品
用途計測機器材質ポリエチレン(PE)
取手 ジョー・プリンス竹下取手ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
用途カバン、ケース、キャビネット材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚質量(g)86仕上黒色+ クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応
UPF プラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UPF プラ取手NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅許容荷重(N)500
取手・引手