27ページ目: 取手・引手


FA現場のお役立ち情報
1,497件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
6,590税込7,249
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
3,590税込3,949
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ステンレスアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスアーチ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
アルミアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミアーチ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ステンレスアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスアーチ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
アルミアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミアーチ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
11日以内出荷
アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,588税込1,747
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
アーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アーチ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
アーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アーチ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスキャビネット取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
アルミキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミキャビネット取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1個
4日以内出荷
コパー取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)コパー取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ジンク取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ジンク取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
プラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)プラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
リトラクタブル取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
B4取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)B4取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
前面から取りつける前傾タイプの取っ手。 本体断面は握りやすい楕円形状です。 全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×25)・ナット・座金が付属しています。
寸法H(mm)54寸法a(mm)17寸法A(mm)26寸法D(mm)32寸法D1(mm)13寸法W(mm)57寸法M(mm)6寸法h(mm)34寸法Lm(mm)14寸法W1(mm)34寸法Lr(mm)11許容荷重(N)1000
アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
寸法h(mm)45許容荷重(N)1000
アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
9,390税込10,329
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
前面から取りつける取っ手。 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
寸法h(mm)45許容荷重(N)1000
アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
取りつけ寸法は、100mm-500mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。
寸法H(mm)51寸法A(mm)20寸法M(mm)M6寸法h(mm)38寸法Lf(mm)10許容荷重(N)1000
ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
材質(本体)SUS304/ショットブラスト、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7寸法H(mm)48寸法a(mm)13寸法A(mm)20寸法D(mm)24寸法D1(mm)13.5寸法W(mm)50寸法M(mm)M6寸法h(mm)32寸法Lf(mm)10寸法W1(mm)32許容荷重(N)1000
ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
円形断面のステンレス取っ手。 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ショットブラストの美しい仕上げ。
寸法H(mm)68寸法A(mm)20寸法W(mm)115寸法M(mm)M8寸法h(mm)48寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000
ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
8,390税込9,229
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[USP-A4-HD]]----ショットブラスト [[USP-A4-HP-HD]]----研磨
寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000
引き取手 おねじタイプ TRUSCO引き取手 おねじタイプTRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
オールステンレス引手 ジョー・プリンス竹下オールステンレス引手ジョー・プリンス竹下
690税込759
1個
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スタッド、ナット部分もステンレス製です。
用途厨房機器、医療機器、船舶等付属品六角ナット×2個材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)最大:3.5RoHS指令(10物質対応)対応
収納型ハンドル 栃木屋収納型ハンドル栃木屋
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。
用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等材質/処理本体・グリップ:ADC/シルバー(塗装),ハンドルピン:SUS304/-,プラグクッションゴム:CR/黒色,取付金具:ZDC/SUS/PA6 / 3価クロメート/原色RoHS指令(10物質対応)対応
プルアップハンドル TAKIGEN(タキゲン)プルアップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
10,109税込11,120
1個
4日以内出荷
ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備 ハンドルレバーを引き上げることでロッドストローク18mmを得ることができます。 ハンドルの取付け位置によりアウトサイド、インサイドに設定できます。 ヒンジはB-1071-3D(B-71-3D)をご使用ください。 ストライカーは推奨ヒンジB-1071-3Dと取付け互換性があり、扉の開き勝手を組替えられます。 多点締めが可能です。 左右兼用型(ストライカーを反転させることで左右の入替えができます)
用途情報盤・通信用ラック付属品キー2本・取付け用ねじ・ストライカー・ロックプレート材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)番号:TAK80タキゲンコード3515
ステンレスバネ入トランク取手 ジョー・プリンス竹下ステンレスバネ入トランク取手ジョー・プリンス竹下
1,088税込1,197
1個
13日以内出荷
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス四ツ穴取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス四ツ穴取手ジョー・プリンス竹下
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、医療機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレストランク取手 ジョー・プリンス竹下ステンレストランク取手ジョー・プリンス竹下
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス落し込み式取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス落し込み式取手ジョー・プリンス竹下
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。
用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)Φ19
ステンレス落し込み式取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス落し込み式取手ジョー・プリンス竹下
40,980税込45,078
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。
用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)Φ22
ステンレス可倒式取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス可倒式取手ジョー・プリンス竹下
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手を使用しない時は取手を収納できます。
用途水処理施設材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製引手 ジョー・プリンス竹下樹脂製引手ジョー・プリンス竹下
429税込472
1個
6日以内出荷
取り付けが簡単です。 パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途各種ボックス材質ポリアミド(PA6)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座付取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス座付取手ジョー・プリンス竹下
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途屋内外の大型、小型扉材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM6皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス取手ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用仕上鏡面研磨
取手・引手