特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けがワンタッチ パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。 高級感のあるシボ模様仕上げ 選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器 材質ABS樹脂 寸法L3(mm)3
1個
57 税込63
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。 パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉 材質PC:ABSアロイ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など) 材質ABS樹脂 クリーム 質量(g)16 標準色クリーム(2.5Y9/1) 表面仕上げ表面シボ加工
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
408 税込449
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-P(パッキン)を併用する事で防水性を付加できます。 IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品取付け用ナット 質量(g)47 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00748
1個
634 税込697
当日出荷

用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器 材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
1個
901 税込991
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ビニール埋込み取手
用途耐電圧試験機・計測機器
1個
227 税込250
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。 大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 標準色ブラック 寸法M(Φ)5~10段付穴
1個
1,124 税込1,236
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途非常扉・厨房などの扉・各種キャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
2,194 税込2,413
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器 材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
1個
844 税込928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
930 税込1,023
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)硬質塩化ビニル取手
用途半導体製造装置・FPD製造装置 材質塩化ビニル樹脂(PVC) 付属品固定座金・取付けねじ(ステンレス製) 適合板厚(mm)1.0~8.0(パネル側からの取付け時)
1個
435 税込479
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)収納型ハンドル
SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版) 取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途半導体製造装置
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手
優美なデザイン 扉の形態によりダブルタイプ、シングルタイプを使い分けできます。
用途特装車・バス・キャビネット・計測機器 材質ABS樹脂 付属品取付けねじ(M5)・SW・平ワッシャー 表面仕上げクロムめっき
1個
1,024 税込1,126
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-Pを併用する事で防水性を付加できます。IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン:EPDM発泡体 付属品取付け用ナット 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード04560
1個
45 税込50
当日出荷

SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版) 0.8mm~10mmまでの様々な板厚に取付け可能です。 パネルに取手をはめ込み、付属の取付け固定用部品を押込むだけで取付けができます。工具不要です。 耐薬品性を考慮し、塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用。 突起が少なく、フラットな外観を保ちます。 大きな開口部で、操作性に優れています。
用途半導体製造装置・FPD製造装置 材質塩化ビニル樹脂(PVC) 付属品セットクリップ(PVC)
1個
504 税込554
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手
RoHS
SEMI S8-0218準拠。クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)。SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2。SEMI S8-0701準拠。SESC6.8.1:AP-30-1。UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置 材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絞り加工で製作しているため、隙間にゴミが溜まる事もなく清掃がしやすい形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器 材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
1,125 税込1,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)95 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)118 寸法H1(mm)2.5 寸法H2(mm)12 寸法P1(mm)137 寸法P2(mm)31 寸法W1(mm)45 寸法W2(mm)28 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00756
1個
854 税込939
5日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)23 寸法L1(mm)105 寸法L2(mm)66 寸法P(mm)88 寸法H2(mm)10.5 寸法W1(mm)24 寸法W2(mm)21 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00753
1個
169 税込186
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ソフト取手
感触がソフトな材質を使用 パネル面から突起が少ない。 筐体は金属、木工が可能です。
用途バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン 材質エラストマー(TPE)
1個
394 税込433
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
150 税込165
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)8 寸法L1(mm)75 寸法L2(mm)48 寸法P(mm)66 寸法H2(mm)7.5 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)15 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00755
1個
125 税込138
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス埋込み取手
絞り加工で製作しているため隙間にゴミが溜まることもなく清掃を行い易い形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード4689
1個
912 税込1,003
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス埋込み取手
SEMI S8-0218(SESC6.8)クリーンルーム用手袋着用時 対応(2018年度版)
用途半導体製造装置・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げビーズショット処理 タキゲンコード4685
1個
3,835 税込4,219
6日以内出荷

大きな開口部により操作性がアップ
用途キャビネット・計測機器・厨房機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,462 税込1,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)48 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)92 寸法H1(mm)2 寸法H2(mm)11 寸法P1(mm)106 寸法P2(mm)21 寸法W1(mm)35 寸法W2(mm)26 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00757
1個
832 税込915
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)31 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)77 寸法P(mm)102 寸法H2(mm)12.5 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)23 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00752
1個
215 税込237
3日以内出荷

未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上
材質PC:ABSアロイ 付属品ナット・スプリングワッシャー 標準色ブラック
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。 ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります
用途キャビネット・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,125 税込1,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途半導体製造装置・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
2,137 税込2,351
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)オーバルハンドル
丸味のあるデザインでソフトな外観になります。 防水構造なので扉を選びません。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
用途特装車・建設機械のワンタッチドア 材質ポリカーボネイト(PC) 付属品キー2本 ブラック タキゲンコード01897
1個
4,251 税込4,676
4日以内出荷

扉面からの突起が少ない埋込みタイプです。 施錠状態でも内部から角棒の回転が可能です。 ハンドル単体でもパネルに取付け可能 ハンドルはスプリングで元に戻りますが、角棒はハンドルと構造分離しており、元に戻りません。C-870シリーズの戻し機構のある端末と組合せてご使用ください。
用途特装車・建機・コンテナー・振動機器 材質取付けベース/ステンレス鋼板(SUS304)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・大ナット緩み止め用ビス 表面仕上げハンドル/クロムめっき(MZCr)
1個
8,160 税込8,976
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。 ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。 ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ) 指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器 付属品ビスセット 材質PC/ABS 表面仕上げシボ仕上(ブラック) タキゲンコード04652
1個
282 税込310
7日以内出荷

大きな開口部により操作性がアップ
用途キャビネット・計測機器・厨房機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)14 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)57 寸法P(mm)76 寸法H2(mm)10.5 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)19 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00754
1個
134 税込147
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)舟底引手
シンプルなデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・キャビネット 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)35 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 推奨締付トルク(N・m)0.75 タキゲンコード00060
1個
401 税込441
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手
RoHS
SEMI S8-0218クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版) UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置 材質ポリカーボネート( PC )+ABSアロイ(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
8日以内出荷