絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション(13)
  • 三星産業貿易(8)
  • エスコ(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • Elesa(1)
ねじの呼び
  • M5(2)
  • M6(8)
  • M8(15)
  • M10(19)
  • M12(11)
  • M16(3)
取付長(mm)
  • 40
  • 10(47)
  • 12(23)
  • 13(12)
  • 14(13)
  • 15(38)
  • 16(16)
  • 17(8)
  • 18(30)
  • 20(43)
  • 22(24)
  • 23(5)
  • 25(26)
  • 26(9)
  • 28(14)
  • 30(37)
  • 35(17)
  • 38(6)
  • 45(14)
  • 50(25)
取付部
  • おねじ(14)
  • おねじ(段付)(16)
材質(取付部)
  • スチール(12)
  • ステンレス(17)
材質(本体)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(25)
ステンレス・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(2)
M6(8)
M8(15)
M10(19)
M12(11)
M16(3)
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(7個)
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
タップドブラインドノブ BTK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTK-L-susMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
タップドブラインドノブ BTK-L MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTK-LMIYOSHI(小西製作所)
699税込769
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
スターノブ(オネジ) イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)イマオコーポレーション
553税込608
1個
当日出荷
ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
8,998税込9,898
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)14取付部おねじ寸法A(Φmm)35
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション
1,785税込1,964
1個
当日出荷から翌日出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
747税込822
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KSH ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブイマオコーポレーション
447税込492
1個
当日出荷から8日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
7,198税込7,918
1箱(70個)
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)16取付部おねじ寸法A(Φmm)42
BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーションBTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
563税込619
1個
当日出荷から6日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類五角形
エンプラ ノブ イマオコーポレーションエンプラ ノブイマオコーポレーション
989税込1,088
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)63ねじ寸法M12×1.75材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
STK-LK スターノブ(キー仕様) イマオコーポレーションSTK-LK スターノブ(キー仕様)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
種類五角形材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
スターフィッシュノブ ElesaスターフィッシュノブElesa
719税込791
1個
当日出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番805-8984材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M8×1.25ねじ長さ(mm)40外径(mm)40ノブ高さ(mm)26
ナールドノブ おねじタイプ イマオコーポレーションナールドノブ おねじタイプイマオコーポレーション
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
エンプラ ノブ イマオコーポレーションエンプラ ノブイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
外径(Φmm)80ねじ寸法M16×2材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
エンプラ ノブ イマオコーポレーションエンプラ ノブイマオコーポレーション
769税込846
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)50ねじ寸法M10×1.5材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
ロッキングキーおねじタイプ イマオコーポレーションロッキングキーおねじタイプイマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ポリアミド種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじ材質(取付部)SUM22L
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き イマオコーポレーションスターノブ 樹脂ボールチェーン付きイマオコーポレーション
1,785税込1,964
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
M10x40mm/40x15.5mm 雄ねじノブ エスコM10x40mm/40x15.5mm 雄ねじノブエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-118材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)40表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)17寸法C(mm)15.5取付部おねじねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M8x40mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコM8x40mm/32x13.0mm 雄ねじノブエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-112材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
5,110税込5,621
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-38材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-36材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)31寸法D(Φmm)50寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
M12x100mm 雄ねじノブ エスコM12x100mm 雄ねじノブエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AL-23材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)42取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)36寸法A(Φmm)100ねじの呼びM12取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×40 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×40三星産業貿易
49,980税込54,978
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0339材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×40 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×40三星産業貿易
65,980税込72,578
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0330材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×40 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×40三星産業貿易
53,980税込59,378
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0322材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×40 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×40三星産業貿易
37,980税込41,778
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0313材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×40 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×40三星産業貿易
34,980税込38,478
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0304材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×40 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×40三星産業貿易
39,980税込43,978
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0296材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)40材質(取付部)SUS
安全アジャストスターノブ イマオコーポレーション安全アジャストスターノブイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック色(本体)つや消しブラック
スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
589税込648
1個
18日以内出荷
形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
309税込340
1個
18日以内出荷
形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
スターノブ(ファイブノブ)