66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M3(1)
M4(20)
M5(46)
M6(88)
M8(110)
M10(94)
M12
M16(20)
M20(3)
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃)75
1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ五角ノブ 種類多角形 材質(キャップ)ナイロン66
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
757 税込833
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃)75
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂 適合六角ナット1種 種類五角形 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 色(本体)
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。 材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロン タイプスタンダード 耐熱温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)ステンレスSUS304 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 色(本体)黒色
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
適合六角ナット1種 材質(本体)ASA樹脂 種類五角形 寸法E(mm)10 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 色(本体)
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
709 税込780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KSH ステンレスハンドノブ
材質(本体)(ステンレス)SUS304 種類多角形 表面処理(本体)ショットブラスト 材質(取付部)(ステンレス)SUS304
1個
4,088 税込4,497
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
961 税込1,057
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
889 税込978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
1個
2,619 税込2,881
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
材質(本体)(ステンレス)SUS304 種類多角形 取付部めねじ 表面処理(本体)バレル研磨 材質(取付部)(ステンレス)SUS304
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 色(本体)黒色
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KA・KB プラ五角ノブ
材質(本体)フェノール樹脂 (ノブ)黒 種類多角形
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ(メネジ)
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 寸法h1(mm)0.3 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(取付部)黄銅C3604B
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KAH アルミハンドルノブ
材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 種類多角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)研磨
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類五角形
1個
951 税込1,046
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,514 税込1,665
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
889 税込978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ STK STK60N
RoHS
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】22 材質(本体)ポリプロピレン H37 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 D63 S16 D122 取付部めねじ MM12×1.75 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
739 税込813
翌日出荷

品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

イマオコーポレーショングリル ノブ
材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(ノブ)ポリプロピレン 色(ノブ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
1個
728 税込801
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ ノブ
外径(Φmm)63 ねじ寸法M12×1.75 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)ブラック 材質(オネジ)SS400 表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M12 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)1600 種類多角形 寸法L1(mm)42 寸法D1(Φmm)63 寸法D2(Φmm)19 寸法L2(mm)24 寸法P(mm)1.75 寸法L3(mm)22 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM12 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)22 タキゲンコード4564 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
3,431 税込3,774
4日以内出荷

イマオコーポレーションTLK タップドロブノブ
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
1,126 税込1,239
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1個
728 税込801
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTK-SOFT スターノブソフト
RoHS
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 使用温度範囲(℃)0~80 硬度ショアA70(TPE) 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
1個
1,281 税込1,409
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTK スターノブ
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
757 税込833
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

タップ貫通穴タイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック
1個
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番805-5908 材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール ねじ長さ(mm)30 外径(Φmm)60 耐熱温度(℃)110 ねじサイズM12×1.75 ノブ高さ(mm)37
1個
889 税込978
当日出荷

イマオコーポレーションタップドロブノブ TLK
質量(g)90 取付部めねじ 材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック ねじの呼びM12×1.75 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ
耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
ねじ規格並目
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ
ノブはSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目
1個
5,298 税込5,828
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションハンド ノブ SUS製
材質(本体)SCS13(SUS304相当) 表面処理(本体)電解研磨 材質(オネジ)SUS303
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴)
RoHS
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類多角形 仕上(グリップ)サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
7,898 税込8,688
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)