絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • イマオコーポレーション(5)
  • エスコ(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
ねじの呼び
  • M16
  • -(2)
  • M3(1)
  • M4(20)
  • M5(46)
  • M6(88)
  • M8(110)
  • M10(94)
  • M12(66)
  • M20(3)
取付長(mm)
  • 22(2)
  • 26(2)
  • 28(5)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 80(2)
取付部
  • おねじ(2)
  • めねじ(11)
  • めねじ(段付)(4)
材質(取付部)
  • アルミ(6)
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(3)
  • 黄銅(真鍮)(4)
材質(本体)
  • アルミ(6)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(10)
  • 鋳鉄(2)
アルミ・スチール・ステンレス・樹脂・鋳鉄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(2)
M3(1)
M4(20)
M5(46)
M6(88)
M8(110)
M10(94)
M12(66)
M16
M20(3)
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
タップドノブ TLK MIYOSHI(小西製作所)タップドノブ TLKMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
タップドブラインドノブ BTK MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTKMIYOSHI(小西製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
KAH アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KAH アルミハンドルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)研磨
インデックス プランジャー(T型ノブ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(T型ノブ)イマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
M16x30mm/Φ 80mm 雌ねじノブ エスコM16x30mm/Φ 80mm 雌ねじノブエスコ
890税込979
1個
翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-14材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)50取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)35寸法A(Φmm)80色(本体)ブラックねじの呼びM16表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)30材質(取付部)FC200
TLK タップドロブノブ イマオコーポレーションTLK タップドロブノブイマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ) イマオコーポレーションエンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)イマオコーポレーション
2,134税込2,347
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)外径(Φmm)45色(本体)ブラック
エンプラ ノブ イマオコーポレーションエンプラ ノブイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
外径(Φmm)80ねじ寸法M16×2材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,898税込3,188
1個
18日以内出荷
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨仕上 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨仕上Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,998税込6,598
1個
18日以内出荷
形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,298税込5,828
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,298税込5,828
1個
18日以内出荷
形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状ERoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
形状D材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
M16x24mm/Φ80mm 雌ねじノブ(アルミ製) エスコM16x24mm/Φ80mm 雌ねじノブ(アルミ製)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-4材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)50取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)25寸法A(Φmm)80ねじの呼びM16表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)28材質(取付部)アルミ合金
スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨仕上 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨仕上Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,998税込6,598
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スターノブ(ファイブノブ)