絞り込み
ブランド
  • 三星産業貿易(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • イマオコーポレーション(1)
  • TRUSCO(1)
ねじの呼び
  • M5(3)
  • M6(6)
  • M8(7)
  • M10(7)
  • M12(2)
取付長(mm)
  • 25
  • 8.5(2)
  • 9(2)
  • 10(14)
  • 11(1)
  • 12(10)
  • 13(2)
  • 14(5)
  • 15(13)
  • 16(9)
  • 17(1)
  • 18(5)
  • 20(16)
  • 21(1)
  • 22(3)
  • 30(14)
  • 35(4)
  • 40(7)
  • 45(3)
  • 50(8)
材質(取付部)
  • スチール(5)
  • ステンレス(6)
  • 黄銅(真鍮)(2)
取付部
  • おねじ(6)
  • おねじ(段付)(5)
  • めねじ(1)
  • めねじ(段付)(1)
材質(本体)
  • 樹脂(12)
樹脂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(3)
M6(6)
M8(7)
M10(7)
M12(2)
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
スモールノブ(おねじ) SK MIYOSHI(小西製作所)スモールノブ(おねじ) SKMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼線SWCH取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus MIYOSHI(小西製作所)スモールノブステンレス(おねじ) SK-susMIYOSHI(小西製作所)
229税込252
1個
当日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付長(mm)25取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ種類多角形
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
932税込1,025
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
スリーロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取付部おねじ(段付)種類多角形
スリーアームノブ TAK-NT MIYOSHI(小西製作所)スリーアームノブ TAK-NTMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×25 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×25三星産業貿易
99,980税込109,978
1セット(400個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0376材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×25 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×25三星産業貿易
87,980税込96,778
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0368材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×25 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×25三星産業貿易
88,980税込97,878
1セット(800個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0358材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×25 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×25三星産業貿易
89,980税込98,978
1セット(1000個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0352材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)25材質(取付部)SUS
スリーノブ(三角ノブ)