絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • 三星産業貿易(12)
  • イマオコーポレーション(10)
  • MIYOSHI(小西製作所)(5)
  • TRUSCO(2)
  • コノエ(1)
ねじの呼び
  • M8
  • -(1)
  • M3(4)
  • M4(4)
  • M5(18)
  • M6(37)
  • M10(35)
  • M12(16)
  • M16(3)
取付長(mm)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(8)
  • 16(4)
  • 20(5)
  • 25(7)
  • 30(8)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(4)
材質(取付部)
  • スチール(11)
  • ステンレス(13)
  • 黄銅(真鍮)(9)
取付部
  • おねじ(13)
  • おねじ(段付)(8)
  • めねじ(11)
  • めねじ(段付)(2)
材質(本体)
  • スチール(2)
  • ナイロン(1)
  • 樹脂(28)
スチール・ナイロン・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(1)
M3(4)
M4(4)
M5(18)
M6(37)
M8
M10(35)
M12(16)
M16(3)
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
スリーロブノブナット TRUSCOスリーロブノブナットTRUSCO(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
スモールノブ(おねじ) SK MIYOSHI(小西製作所)スモールノブ(おねじ) SKMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼線SWCH取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus MIYOSHI(小西製作所)スモールノブステンレス(おねじ) SK-susMIYOSHI(小西製作所)
249税込274
1個
当日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付長(mm)25取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
ノブスター オレンジ A型(10個入) コノエノブスター オレンジ A型(10個入)コノエ(2件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)
当日出荷
市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
材質(本体)66ナイロン取付部おねじ種類多角形材質(キャップ)66ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
469税込516
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ種類多角形
スリーロブノブ(おねじ) TS MIYOSHI(小西製作所)スリーロブノブ(おねじ) TSMIYOSHI(小西製作所)
469税込516
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム色(本体)黒色
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ - スリーロブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
スリーロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅取付部めねじ(ノブ)黒種類多角形
スリーロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取付部おねじ(段付)種類多角形
スモールノブ(めねじ) SK-F MIYOSHI(小西製作所)スモールノブ(めねじ) SK-FMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付長(mm)11取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
932税込1,025
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
スリーロブノブ イマオコーポレーションスリーロブノブイマオコーポレーション
159税込175特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
KUDF プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDF プラスティックミニノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
419税込461
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)スティール取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-30-SUS イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-30-SUSイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L30H27質量(g)39タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製MM8×1.25ねじの呼びM8
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-25-SUS イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-25-SUSイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L25H27質量(g)38タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製MM8×1.25ねじの呼びM8
タップドブラインドノブ(メネジ) BTK BTK40-SUS イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(メネジ) BTK BTK40-SUSイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
H27質量(g)30タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製寸法Lf(mm)13MM8×1.25ねじの呼びM8
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30A-20 イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30A-20イマオコーポレーション
529税込582
1個
7日以内出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20H23質量(g)24タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)スチール製MM8×1.25ねじの呼びM8
ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。 ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。
寸法s(mm)5ねじ規格並目材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨
スリーロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブNBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
力のかかりやすい形状です。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ねじ規格並目
スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KTLFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KTLFS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ - スリーロブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
11日以内出荷
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
スリー ロブ ノブ イマオコーポレーションスリー ロブ ノブイマオコーポレーション
379税込417
1個
翌日出荷
材質(ノブ)ポリアミド表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×50 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×50三星産業貿易
88,980税込97,878
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0373材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)50材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×45 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×45三星産業貿易
88,980税込97,878
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0372材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)45材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×40 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×40三星産業貿易
89,980税込98,978
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0371材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×35 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×35三星産業貿易
87,980税込96,778
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0370材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)35材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×30 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×30三星産業貿易
88,980税込97,878
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0369材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×25 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×25三星産業貿易
87,980税込96,778
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0368材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×20 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×20三星産業貿易
87,980税込96,778
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0367材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×15 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×15三星産業貿易
87,980税込96,778
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0366材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×12 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×12三星産業貿易
83,980税込92,378
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0365材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)12材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×10 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×10三星産業貿易
83,980税込92,378
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0364材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブナット Φ39 M8 三星産業貿易Tタイプ ノブナット Φ39 M8三星産業貿易
119,800税込131,780
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0387材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
Tタイプ ノブナット Φ31 M8 三星産業貿易Tタイプ ノブナット Φ31 M8三星産業貿易
219,800税込241,780
1セット(800個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0385材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
スリーロブノブ(めねじ) TK MIYOSHI(小西製作所)スリーロブノブ(めねじ) TKMIYOSHI(小西製作所)
369税込406
1個
3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム色(本体)黒色
KYTS 三角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KYTS 三角ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ種類多角形
TK-SUS スリーロブノブ(SUS製) イマオコーポレーションTK-SUS スリーロブノブ(SUS製)イマオコーポレーション
5,044税込5,548
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
スリーノブ(三角ノブ)