絞り込み
ねじの呼び
- -(1)
- M4(4)
- M5(9)
- M6(13)
- M8(3)
取付部
- おねじ(11)
- おねじ(段付)(2)
- めねじ(6)
- めねじ(段付)(2)
取付長(mm)
- 10
- 6(6)
- 7(2)
- 8(6)
- 9(3)
- 11(1)
- 12(6)
- 13(5)
- 14(3)
- 15(14)
- 16(16)
- 18(5)
- 20(31)
- 25(9)
- 30(21)
- 32(2)
- 35(2)
- 40(15)
- 45(2)
- 50(3)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(取付部)
- スチール(8)
- ステンレス(10)
- 黄銅(真鍮)(3)
材質(本体)
- スチール(1)
- ステンレス(3)
- 樹脂(15)
ブランド
- イマオコーポレーション(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- 三星産業貿易(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ノーブランド(1)
イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・三星産業貿易・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノーブランド
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M4(4)
M5(9)
M6(13)
M8(3)

ウィングスクリュー WS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ウィングスクリュー WN
MIYOSHI(小西製作所)¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥479税込¥5271個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
ロッキングキー LS
MIYOSHI(小西製作所)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
S型樹脂ノブ
ノーブランド¥239税込¥2631個4日以内出荷から16日以内出荷回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。材質(本体)フェノール樹脂種類特殊形取付部おねじ材質(取付部)SS400
ロッキングキー(ハイトタイプ)
イマオコーポレーション¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
ステンレスウィングノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類T字形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
ウイングナット
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。材質(本体)SUS304種類ウイング形表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)材質(取付部)SUS304
LK ロッキングキー(メネジ)
イマオコーポレーション¥669税込¥7361個5日以内出荷高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
キャンディノブボルト M4×10 黒
三星産業貿易¥5,798税込¥6,3781セット(100個)当日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0270材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M8×10 黒
三星産業貿易¥2,998税込¥3,2981セット(20個)10日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0285材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M6×10 黒
三星産業貿易¥2,398税込¥2,6381セット(30個)7日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0280材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M5×10 黒
三星産業貿易¥2,398税込¥2,6381セット(30個)3日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0275材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS
ウィングスクリューステンレス WN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥669税込¥7361個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ステンレス製ウイングノブ SW
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS304(SUS304相当)種類ウィング表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSUS304(SUS304相当)
WK ステンレスウィングノブ
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類ウイング形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13A)