絞り込み
ブランド
イマオコーポレーション・エスコ・三星産業貿易・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノーブランド・OHSATO(大里)
「ねじの呼び」から絞り込む

ウィングスクリューステンレス WS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
キャンディノブボルト (M4)
三星産業貿易(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(5個)当日出荷キャンディの形をしたノブです。材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.7外径(Φmm)24取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4ノブ高さ(mm)10材質(取付部)(おねじ)スチール
ウィングスクリュー WS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥479税込¥5271個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
キャンディノブボルト (M5)
三星産業貿易(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(5個)当日出荷キャンディの形をしたノブです。材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
ウィングスクリュー WN
MIYOSHI(小西製作所)¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ロッキングキー LS
MIYOSHI(小西製作所)¥269税込¥2961個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ロッキングキー(ハイトタイプ)
イマオコーポレーション¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
キャンディノブボルト おねじタイプ(M6)
三星産業貿易(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(5個)当日出荷キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ1外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
ノブサターン
OHSATO(大里)¥209~税込¥230~1パック(1個)当日出荷から翌々日出荷ノブサターンは【手で簡単に締められるナットが欲しい】というお客様の声から生まれた、六角ナット専用ノブハンドルです。通常の六角ナットを横からはめ込むだけで簡単にノブナットを作ることができます。専用工具は不要で、現場でも手軽に組み立てることができ、取り外せば再び通常の六角ナットとして使用することができます。既存ノブでは扱いの少ないM10/M12/M16の大きめサイズをラインナップしています。色黒材質(本体)ナイロン種類特殊形
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)
イマオコーポレーション¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部めねじ
キャンディノブボルト M4×10 黒
三星産業貿易¥5,798税込¥6,3781セット(100個)当日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0270材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M4×30 黒
三星産業貿易¥6,898税込¥7,5881セット(100個)翌々日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0273材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)30材質(取付部)SUS
KVMS/KVFS ステンレスバーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)焼結合金(ステンレス)種類T字形材質(取付部)(ステンレス)SUS304
EWN エルゴウイングナット(オネジ)
イマオコーポレーション¥529~税込¥582~1個翌々日出荷から5日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
ロッキングキー(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620815-170331-02.jpg)
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷エスコ品番EA948BR-66材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)ブラックねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620684-170331-02.jpg)
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA948BR-63材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)ブラックねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C![55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620596-170331-02.jpg)
55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA948BR-59材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM10取付長(mm)20材質(取付部)S10C![55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620483-170331-02.jpg)
55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA948BR-58材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)S10C![55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620465-170331-02.jpg)
55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥525税込¥5781個翌日出荷エスコ品番EA948BR-57材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)S10C![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620447-170331-02.jpg)
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷エスコ品番EA948BR-56材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C![47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620404-170331-02.jpg)
47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BR-54材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)S10C![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620377-170331-02.jpg)
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA948BR-53材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C
雌ねじウイングノブ
エスコ¥375~税込¥413~1個翌日出荷人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 RoHS対応品。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形材質(キャップ)ポリアミド取付部めねじ材質(取付部)黄銅
TPU製ストラップ
イマオコーポレーション¥319税込¥3511個当日出荷ノブやグリップに取付けることで、紛失を防止できます。 機械装置等での部品の脱落防止に適しています。材質(本体)ウレタン系熱可塑性エラストマー(TPU)質量(g)1.7最大引抜荷重(N[kgf])55.5
キャンディノブボルト M8×30 黒
三星産業貿易¥3,098税込¥3,4081セット(20個)翌々日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0288材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M6×30 黒
三星産業貿易¥2,798税込¥3,0781セット(30個)翌々日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0283材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M5×40 黒
三星産業貿易¥3,598税込¥3,9581セット(30個)翌々日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0279材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)40材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M4×20 黒
三星産業貿易¥5,398税込¥5,9381セット(100個)翌々日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0272材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)20材質(取付部)SUS
TMY トミースクリュー
イマオコーポレーション¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷Oリング付きとOリングなしがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)25種類T字形表面処理(ねじ部)クロムメッキ取付部おねじ色(本体)ブラックねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
INK インジケーターノブ
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類特殊形表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材)取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ寸法LM4×0.7

























![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620815-170331-02.jpg)
![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620684-170331-02.jpg)
![55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620596-170331-02.jpg)
![55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620483-170331-02.jpg)
![55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620465-170331-02.jpg)
![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620447-170331-02.jpg)
![47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620404-170331-02.jpg)
![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620377-170331-02.jpg)