絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M5(2)
- M6(7)
- M8(5)
- M10(2)
取付部
- おねじ(6)
- めねじ(4)
- 丸穴(1)
取付長(mm)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(2)
- 16(3)
- 18(1)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(4)
- 40(2)
材質(取付部)
- スチール(5)
- ステンレス(4)
- 黄銅(真鍮)(4)
材質(本体)
- スチール(1)
- 樹脂(10)
ブランド
- イマオコーポレーション
- エスコ(21)
- 三星産業貿易(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- ノーブランド(1)
- OHSATO(大里)(1)
- OKW(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(2)
M6(7)
M8(5)
M10(2)

LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
ロッキングキー(ハイトタイプ)
イマオコーポレーション¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)
イマオコーポレーション¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部めねじ
EWN エルゴウイングナット(オネジ)
イマオコーポレーション¥529~税込¥582~1個翌々日出荷から5日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
ロッキングキー(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
TPU製ストラップ
イマオコーポレーション¥319税込¥3511個当日出荷ノブやグリップに取付けることで、紛失を防止できます。 機械装置等での部品の脱落防止に適しています。材質(本体)ウレタン系熱可塑性エラストマー(TPU)質量(g)1.7最大引抜荷重(N[kgf])55.5
TMY トミースクリュー
イマオコーポレーション¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷Oリング付きとOリングなしがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)25種類T字形表面処理(ねじ部)クロムメッキ取付部おねじ色(本体)ブラックねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
INK インジケーターノブ
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類特殊形表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材)取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ寸法LM4×0.7