絞り込み
ねじの呼び
- M5(6)
- M8(2)
取付長(mm)
- 11.5
- 5(8)
- 6(13)
- 7(10)
- 8(16)
- 9(5)
- 10(40)
- 11(3)
- 12(19)
- 14(13)
- 15(18)
- 16(31)
- 17(7)
- 18(7)
- 20(25)
- 23(6)
- 25(25)
- 30(19)
- 35(4)
- 40(19)
- 取付長(mm)をもっと見る
取付部
- めねじ(6)
- めねじ(段付)(2)
材質(本体)
- スチール(3)
- ステンレス(3)
- 樹脂(2)
材質(取付部)
- スチール(4)
- ステンレス(4)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- イマオコーポレーション(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M5(6)
M8(2)

ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。材質(本体)SUS303
ナールドサムノブ(スチール製)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。表面処理(本体)クロムメッキ
ナールドサムノブ(めねじ) TKN
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個3日以内出荷材質(本体)鋼材SUM22種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材SUM22
ナールドサムノブステンレス(めねじ) TKN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥549税込¥6041個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303種類丸形取付部めねじ(段付)材質(取付部)ステンレスSUS303
ナールド・ナット、プラスティック/ステンレス製ブッシュ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥729税込¥8021個18日以内出荷材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ナールド・ナット、プラスティック/スティール製ブッシュ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥389税込¥4281個18日以内出荷材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)スチール
ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥689税込¥7581個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/スティール、黒染、強度クラス5
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥269税込¥2961個18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじ強度5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール