絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
- M12(9)
取付長(mm)
- 14
- 5(8)
- 6(13)
- 7(10)
- 8(16)
- 9(5)
- 10(40)
- 11(3)
- 11.5(8)
- 12(19)
- 15(18)
- 16(31)
- 17(7)
- 18(7)
- 20(25)
- 23(6)
- 25(25)
- 30(19)
- 35(4)
- 40(19)
- 取付長(mm)をもっと見る
取付部
- めねじ(6)
- めねじ(段付)(5)
- 丸穴(1)
- 精度穴(1)
材質(本体)
- アルミ(1)
- スチール(6)
- ステンレス(4)
- 樹脂(2)
材質(取付部)
- その他(1)
- スチール(7)
- ステンレス(4)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- イマオコーポレーション(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M10(1)
M12(9)

ECX アルミコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷材質(ハブカバー)ナイロン6色(ハブカバー)ライトグレー材質(本体)アルミニウム合金種類丸形取付部丸穴表面処理(ノブ)アルマイト処理
ナールドナットステンレス KNTA-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303種類丸形取付部めねじ(段付)材質(取付部)ステンレスSUS303
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398税込¥1,5381個18日以内出荷形状B材質(本体)快削鋼種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削鋼
ナールドナット黒染め KNTB-B
MIYOSHI(小西製作所)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷材質(本体)鋼材S45C種類丸形取付部めねじ(段付)色(本体)黒色表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(取付部)鋼材S45C
ナールドナットクロムメッキ KNTB
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質(本体)鋼材S45C種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材S45C
ナールドナット黒染め KNTA-B
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質(本体)鋼材S45C種類丸形取付部めねじ(段付)色(本体)黒色表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(取付部)鋼材S45C
ナールドナットクロムメッキ KNTA
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質(本体)鋼材S45C種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材S45C
KN-SOFT ナールドノブソフト
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
KK ステンレスナールドノブ
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から3日以内出荷本製品にローレット加工は施されておりません。材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
ナールド・ナット、プラスティック/スティール製ブッシュ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥419税込¥4611個18日以内出荷材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)スチール
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,598税込¥3,9581個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,798税込¥3,0781個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個18日以内出荷形状A材質(本体)快削鋼種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削鋼