絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
  • MIYOSHI(小西製作所)(15)
  • イマオコーポレーション(13)
  • 大阪魂(6)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ノーブランド(1)
ねじの呼び
  • M5
  • 14mm(1)
  • 16mm(1)
  • M3(18)
  • M4(41)
  • M6(68)
  • M8(66)
  • M10(44)
  • M12(18)
取付長(mm)
  • 5(7)
  • 6(1)
  • 7(9)
  • 8(1)
  • 9(4)
  • 10(19)
  • 11.5(6)
  • 12(6)
  • 15(11)
  • 16(12)
  • 20(17)
  • 25(8)
  • 30(4)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
取付部
  • おねじ(4)
  • おねじ(段付)(20)
  • めねじ(20)
  • めねじ(段付)(11)
材質(取付部)
  • スチール(28)
  • ステンレス(19)
  • 黄銅(真鍮)(7)
材質(本体)
  • アルミ(2)
  • スチール(13)
  • ステンレス(14)
  • 樹脂(23)
アルミ・スチール・ステンレス・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月28日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
14mm(1)
16mm(1)
M3(18)
M4(41)
M5
M6(68)
M8(66)
M10(44)
M12(18)
樹脂つまみ(ナールドノブ) ノーブランド樹脂つまみ(ナールドノブ)ノーブランド(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)
グリップノブナットロング TRUSCOグリップノブナットロングTRUSCO(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ イマオコーポレーションTKN-SL-SUS ナールドサムノブイマオコーポレーション(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
グリップノブボルトロング TRUSCOグリップノブボルトロングTRUSCO
66税込73
1個
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
262税込288
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)イマオコーポレーション
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
233税込256
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック
ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(スチール製)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
ナールドノブ KS MIYOSHI(小西製作所)ナールドノブ KSMIYOSHI(小西製作所)
229税込252
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus MIYOSHI(小西製作所)ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-susMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
279税込307
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
ナールドサムノブ(おねじ) TKS MIYOSHI(小西製作所)ナールドサムノブ(おねじ) TKSMIYOSHI(小西製作所)
359税込395
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)鋼材SUM22材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)クロムメッキ
EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーションEKK エルゴナールドノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
291税込320
1個
当日出荷から4日以内出荷
KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーションKN ナールドノブ(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
262税込288
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅種類丸形
ナールドナット(おねじ) ZKS MIYOSHI(小西製作所)ナールドナット(おねじ) ZKSMIYOSHI(小西製作所)
199税込219
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus MIYOSHI(小西製作所)ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-susMIYOSHI(小西製作所)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
ナールドノブ KN MIYOSHI(小西製作所)ナールドノブ KNMIYOSHI(小西製作所)
259税込285
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
KS ナールドノブ(オネジ) イマオコーポレーションKS ナールドノブ(オネジ)イマオコーポレーション
262税込288
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類丸形
トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブNBK(鍋屋バイテック会社)
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus MIYOSHI(小西製作所)ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-susMIYOSHI(小西製作所)
689税込758
1個
3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形
ナールドサムノブステンレス(めねじ) TKN-sus MIYOSHI(小西製作所)ナールドサムノブステンレス(めねじ) TKN-susMIYOSHI(小西製作所)
449税込494
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
ナールドサムノブ(めねじ) TKN MIYOSHI(小西製作所)ナールドサムノブ(めねじ) TKNMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋼材SUM22材質(取付部)鋼材SUM22取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)クロムメッキ
ナールドナットステンレス KNTA-sus MIYOSHI(小西製作所)ナールドナットステンレス KNTA-susMIYOSHI(小西製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
LKF・LKK ロングナールドノブ イマオコーポレーションLKF・LKK ロングナールドノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
339税込373
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類丸形
KK ステンレスナールドノブ イマオコーポレーションKK ステンレスナールドノブイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
本製品にローレット加工は施されておりません。
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
SUS ダンツキグリップB(NO2 大阪魂SUS ダンツキグリップB(NO2大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
SUS ダンツキグリップB(NO1 大阪魂SUS ダンツキグリップB(NO1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
3カ-W ダンツキグリップB(NO3 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO3大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキGBTロングNO1 大阪魂3カ-W ダンツキGBTロングNO1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-1寸法H(mm)16寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキグリップB(NO2 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO2大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
ナールドボルト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールドボルトRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
操作しやすい溝付きのグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク・グリップ/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/オネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
トルク・グリップ/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部めねじ材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
439税込483
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
799税込879
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
389税込428
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
479税込527
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ エスコM5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ エスコM5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-78材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
ナールドノブ