絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(3)
  • M6(7)
  • M8(9)
  • M10(3)
  • M12(3)
取付部
  • おねじ(5)
  • おねじ(段付)(5)
  • めねじ(1)
  • めねじ(段付)(2)
  • 丸穴(1)
材質(本体)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(12)
取付長(mm)
  • 20
  • 9(5)
  • 10(17)
  • 12(12)
  • 14(5)
  • 15(13)
  • 16(11)
  • 17(4)
  • 18(5)
  • 19(4)
  • 22(4)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(10)
  • 28(4)
  • 30(19)
  • 35(4)
  • 40(13)
  • 45(3)
  • 50(11)
材質(取付部)
  • その他(1)
  • スチール(4)
  • ステンレス(6)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • MIYOSHI(小西製作所)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 栃木屋(2)
  • ラクテム(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 三星産業貿易(1)
MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・栃木屋・ラクテム・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノーブランド・三星産業貿易
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(3)
M6(7)
M8(9)
M10(3)
M12(3)
  • 六角ノブボルト ラクテム

    六角ノブボルト

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ハンドノブ イマオコーポレーション

    ハンドノブ

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
    材質(本体)FC200種類六角形穴径(Φmm)5取付部丸穴表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)FC200
  • ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易

    ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    三星産業貿易(4件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(24個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
    材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価ホワイト取付部おねじ材質(取付部)SUS
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22
  • 六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム

    六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付

    ラクテム
    ¥467税込¥514
    1個
    5日以内出荷
    手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BD、樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
  • ステンレス製ハンドノブ ZS-T MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス製ハンドノブ ZS-T

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
  • エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
  • エンプラノブ(タップ穴) PK MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブ(タップ穴) PK

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • 六角樹脂ノブ(おねじ) ノーブランド

    六角樹脂ノブ(おねじ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部おねじ材質(取付部)SS400
  • ミニノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ミニノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    ¥789~税込¥868~
    1個
    4日以内出荷
    耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
    用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ(段付)表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)S
  • プラスティックミニノブ(雄ねじ) 栃木屋

    プラスティックミニノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    ¥699~税込¥769~
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のミニノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • クランプ ノブ(スターフィッシュ型) イマオコーポレーション

    クランプ ノブ(スターフィッシュ型)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
  • スモールノブ SKL MIYOSHI(小西製作所)

    スモールノブ SKL

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)20種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色ねじの呼びM8取付長(mm)20寸法MM8×P1.25材質(取付部)鋼材SUM435
シックスロブノブ