17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M4(1)
M5(2)
M6(3)
M8(9)
M10(7)
M12(7)
M16(5)
MIYOSHI(小西製作所)ハンドノブ(タップ穴) Z-T
材質(本体)鋳鉄FC200 材質(取付部)鋳鉄FC200 取付部めねじ(段付) 種類多角形 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(ねじ部)黒色 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(取付部)鋼材SUM22
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質(本体)フェノール樹脂・アルミシール 取付部センター穴 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 材質(インサート)黄銅 色(本体)黒色 寸法MM4×P0.7
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当) 材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当) 種類多角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)電解研磨
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 材質(取付部)鋼材SUM435 取付長(mm)6 取付部めねじ 質量(g)20 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色 寸法MM8×P1.25
1個
229 税込252
当日出荷

MIYOSHI(小西製作所)ハンドノブ Z(センター穴)
材質(本体)鋳鉄FC200 種類多角形 寸法d1(Φmm)5 取付部センター穴 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(取付部)鋳鉄FC200
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(ねじ部)黒色 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部リーマー穴 色(本体)黒色 材質(取付部)鋼材SUM22
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)エンプラノブ(おねじ) PK-L
材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22 取付部おねじ(段付) (ねじ部)黒色 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
589 税込648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(取付部)ステンレスSUS303
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当) 種類多角形 取付部おねじ(段付) 表面処理(本体)電解研磨 材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)スモールノブ SKL
ねじの呼びM8 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 材質(取付部)鋼材SUM435 取付長(mm)20 取付部おねじ(段付) 質量(g)20 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色 寸法MM8×P1.25
1個
199 税込219
3日以内出荷

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部その他 材質(ボス)鋼材SUM22 (ボス)黒色 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)シックスロブノブ PSK-N
材質(本体)フェノール樹脂 取付部その他 材質(ボス)鋼材SUM22 (ボス)黒色 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜 色(本体)黒色
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 取付部リーマー穴 色(本体)黒色 材質(取付部)ステンレスSUS303
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 寸法d1(Φmm)5 取付部センター穴 色(本体)黒色 材質(取付部)ステンレスSUS303
1個
689 税込758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(ねじ部)黒色 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 寸法d1(Φmm)5 取付部センター穴 色(本体)黒色 材質(取付部)鋼材SUM22
1個
369 税込406
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)