絞り込み
ねじの呼び
  • M4(3)
  • M5(6)
  • M6(11)
  • M8(7)
  • M10(4)
取付長(mm)
  • 35
  • 5(5)
  • 6(16)
  • 8(24)
  • 10(36)
  • 12(19)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(26)
  • 20(42)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 25(27)
  • 26(3)
  • 27(4)
  • 30(23)
  • 36(3)
  • 40(16)
  • 45(8)
  • 50(13)
材質(本体)
  • スチール(1)
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(7)
  • 黄銅(真鍮)(7)
取付部
  • おねじ(18)
  • めねじ(1)
材質(取付部)
  • スチール(2)
  • ステンレス(9)
  • 黄銅(真鍮)(8)
ブランド
  • 三星産業貿易(6)
  • ノーブランド(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • 大阪魂(3)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 栃木屋(1)
三星産業貿易・ノーブランド・TAKIGEN(タキゲン)・大阪魂・イマオコーポレーション・栃木屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(3)
M5(6)
M6(11)
M8(7)
M10(4)
スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂スリワリ付ローレットビス (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)大阪魂(14件のレビュー)
519税込571特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
ツマミ付ネジ 栃木屋ツマミ付ネジ栃木屋(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)大阪魂(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理クロームメッキ穴の形状すりわり
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)TAKIGEN(タキゲン)
266税込293
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)26種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)35
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
7,498税込8,248
1箱(60個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱)ノーブランド
29,980税込32,978
1箱(100個)
翌々日出荷
表面処理クロームメッキ寸法D(mm)1.6ねじの種類スリワリ付ローレットビス穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)ノーブランド
31,980税込35,178特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ニッケルメッキ寸法D(mm)1.6ねじの種類スリワリ付ローレットビス穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランドうちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
4,198税込4,618
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理生地種類うちわ取付部おねじ材質(本体)材質(取付部)
グリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱) ノーブランドグリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱)ノーブランド
15,980税込17,578
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト種類多角形取付部おねじ材質(取付部)
スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランドスリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)ノーブランド
31,980税込35,178
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス
足長ローレットつまみ(M6×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=35×L2=20)TAKIGEN(タキゲン)
294税込323
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)30種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)4.8寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)35
足長ローレットつまみ(M8×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=35×L2=20)TAKIGEN(タキゲン)
325税込358
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM8付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)43種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)14取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)35
ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
5,698税込6,268
1箱(55個)
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
5,398税込5,938
1箱(70個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
9,398税込10,338
1箱(120個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱)三星産業貿易
6,598税込7,258
1箱(60個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/クロメート)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/クロメート)(小箱)三星産業貿易
5,398税込5,938
1箱(70個)
9日以内出荷
取付部おねじ種類五角形寸法D(Φmm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)16寸法A(Φmm)42
つまみ