絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(3)
  • M8(5)
  • M10(3)
取付長(mm)
  • 45
  • 5(5)
  • 6(17)
  • 8(24)
  • 10(36)
  • 12(19)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(26)
  • 16(3)
  • 20(42)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 25(27)
  • 26(3)
  • 27(4)
  • 30(23)
  • 35(19)
  • 40(16)
  • 50(13)
材質(本体)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(5)
  • 黄銅(真鍮)(2)
取付部
  • おねじ(8)
材質(取付部)
  • スチール(1)
  • ステンレス(5)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • 三星産業貿易(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • ノーブランド(1)
  • 栃木屋(1)
三星産業貿易・TAKIGEN(タキゲン)・ノーブランド・栃木屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(1)
M6(3)
M8(5)
M10(3)
ツマミ付ネジ 栃木屋ツマミ付ネジ栃木屋(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
6,798税込7,478
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
足長ローレットつまみ(M6×L1=45×L2=25) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=45×L2=25)TAKIGEN(タキゲン)
316税込348
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)32種類丸形寸法L1(mm)45寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)4.8寸法L2(mm)25寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)45
グリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱) ノーブランドグリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱)ノーブランド
19,980税込21,978
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト種類多角形取付部おねじ材質(取付部)
足長ローレットつまみ(M8×L1=45×L2=25) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=45×L2=25)TAKIGEN(タキゲン)
377税込415
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM8付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)45種類丸形寸法L1(mm)45寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)25寸法D3(Φmm)14取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)45
ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
7,298税込8,028
1箱(50個)
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
5,998税込6,598
1箱(60個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
7,298税込8,028
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
つまみ