絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(8)
  • M8(5)
  • M10(3)
取付長(mm)
  • 50
  • 5(5)
  • 6(17)
  • 8(24)
  • 10(36)
  • 12(19)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(26)
  • 16(3)
  • 20(42)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 25(27)
  • 26(3)
  • 27(4)
  • 30(23)
  • 35(19)
  • 40(16)
  • 45(8)
材質(本体)
  • スチール(1)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(6)
  • 黄銅(真鍮)(4)
取付部
  • おねじ(13)
材質(取付部)
  • スチール(2)
  • ステンレス(6)
  • 黄銅(真鍮)(5)
ブランド
  • 三星産業貿易(5)
  • ノーブランド(3)
  • 栃木屋(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • 大阪魂(1)
三星産業貿易・ノーブランド・栃木屋・TAKIGEN(タキゲン)・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(1)
M6(8)
M8(5)
M10(3)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)大阪魂(14件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
ツマミ付ネジ 栃木屋ツマミ付ネジ栃木屋(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
ステンレス製ツマミ付ネジ 栃木屋ステンレス製ツマミ付ネジ栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色RoHS指令(10物質対応)対応
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
7,198税込7,918
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)ノーブランド
46,980税込51,678特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ニッケルメッキ寸法D(mm)1.6ねじの種類スリワリ付ローレットビス穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランドうちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
3,098税込3,408
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理生地種類うちわ取付部おねじ材質(本体)材質(取付部)
足長ローレットつまみ(M8×L1=50×L2=35) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=50×L2=35)TAKIGEN(タキゲン)
589税込648
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM8付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)40種類丸形寸法L1(mm)50寸法D1(Φmm)22寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)35寸法L3(mm)11寸法D3(Φmm)5.8取付部おねじ寸法D4(Φmm)14ねじの呼びM8取付長(mm)50
グリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱) ノーブランドグリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱)ノーブランド
24,980税込27,478
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト種類多角形取付部おねじ材質(取付部)
足長ローレットつまみ(M6×L1=50×L2=35) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=50×L2=35)TAKIGEN(タキゲン)
457税込503
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)50寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法L3(mm)9寸法D3(Φmm)4.8取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM6取付長(mm)50
ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
6,098税込6,708
1箱(40個)
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
5,298税込5,828
1箱(60個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
7,998税込8,798
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱)三星産業貿易
7,498税込8,248
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
つまみ